VESTIL PMC-EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 전압: 12V , 용량: 2500의 파운드. , 캐스터 재질: 고무 , 색상: 독물 , 깊이: 60 " , 포크 길이: 45 " , 포크 하강 높이: 3.38 " , 포크 폭: 6 1 / 2 " , 프레임 재질: 강철 , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 길이: 53 " , 핸들 재질: 강철 , 키: 53 " , 재료: 강철 , 최대. 포크 높이: 7.88 " , 최대. 여행 거리: 4.5 " , 배터리 수: 2 , 전원: 전기 , 회전 반경: 50 " , 전압: 24V DC
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PMC-EPT-2045 | 20 " | ₩ 12,557,719 | |
B | PMC-EPT-2745 | 27 " | ₩ 15,014,821 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카트 및 트럭 뚜껑
- 유압 산업용 실린더 마운트
- 매입 형 그라인딩 휠
- 도어 푸시 및 풀 플레이트
- 액추에이터 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 풍속계
- 사서함 및 게시물
- 색인 생성 가능한 도구
- 물 처리
- BUSSMANN 클래스 RK1 퓨즈 : 시리즈 KTN-R
- BRADY 파이프 마커, # 2 연료 유
- DEWALT 스퀘어 리 세스
- NTN UCFX 시리즈, 장착형 볼 베어링
- FERVI 압력 분무기
- MARTIN SPROCKET 여물통 끝, 발을 가진 외부
- ROBERTSHAW 점화 제어 장치
- PANDUIT 양면 수평 핑거 매니저
- ENERPAC SWI 시리즈 유압 플랜지 확산 웨지
- MORSE DRUM 종점