항목 | 팔레트 트럭 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 | (2) 12V |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 2500의 파운드. |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 독물 |
깊이 | 60 " |
포크 길이 | 45 " |
포크 하강 높이 | 3.38 " |
포크 너비 | 6 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 53 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 53 " |
길이 | 59.5 " |
리프트 높이 | 7.88 " |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 포크 높이 | 7.88 " |
맥스. 여행 거리 | 4.5 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리의 수 | 2 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-ept-2045.pdf |
올려 진 높이 | 7 7 / 8 " |
회전 반경 | 50 " |
UPC | 691215113762 |
전압 | 24V DC |
폭 | 20 " |
포크 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 191.25 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 151.13 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PMC-EPT-2745 | 27 " | ₩ 15,014,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.