BUSSMANN C515 시리즈 특수 퓨즈
필터
바디 스타일 : 원통형 리드 , 지름: 5.5mm , 퓨즈 크기/그룹: 2AG (5mm x 15mm) , 퓨즈 유형: 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 , 길이: 15.2mm , 제조사 시리즈: C515 , 장착 스타일: 보드 마운트 , 상품 유형: 전자 페룰 유리 퓨즈 , 종료 유형: 축
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 포장 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | 릴 | 125 VAC | ₩ 1,260 | |
A | TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | 컷 테이프 | 125 VAC | ₩ 1,260 | |
A | TR2 / C515-1.5-R | 250 VAC | 1.5 | 릴 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
A | TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | 릴 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
A | TR2 / C515-2-R | 250 VAC | 2A | 릴 | 250 VAC | ₩ 1,260 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 지하 유틸리티 탐지기
- 공압 테스트 플러그 액세서리
- 거대한 호퍼 상자
- 휴대용 오일 및 등유 히터
- 실험실 보관 및 운반 용기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 고정용공구
- 엿보는 도구
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 호스 턱받이 및 소화전
- SNAP-TITE 니플, 스틸, 1" ~ 11-1/2"
- WESTWARD 스크류 머신 드릴 비트, 고속 강철, 기존 포인트, 118도
- ASSOCIATED EQUIP 부스트, 충전, 유지 보수를위한 바퀴 형 배터리 충전기 / 스타터
- DIAMOND VANTAGE 코어 비트 2-1 / 4 인치
- KISSLER & CO 수도꼭지 공급 라인 3/8 x 1/2 인치 길이
- DAYTON 릴레이 클립 메탈
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 셀룰로오스, 2미크론
- WHEATON 미세 조직 분쇄기
- SMC VALVES Rea 시리즈 자기 결합 실린더
- VESTIL VAN 시리즈 리프터 지브