항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 2A |
지름 | 5.5mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 2AG (5mm x 15mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 15.2mm |
Mfr. 시리즈 | C515 |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
포장 | 릴 |
제품 유형 | 전자 페룰 유리 퓨즈 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 포장 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR2 / C515-5-R | 125 VAC | 5A | 컷 테이프 | 125 VAC | ₩ 1,260 | |
TR2 / C515-600-R | 250 VAC | 600mA | 릴 | 250 VAC | ₩ 1,260 | |
TR2 / C515-4-R | 125 VAC | 4A | 릴 | 125 VAC | ₩ 1,260 | |
TR2 / C515-1.5-R | 250 VAC | 1.5 | 릴 | 250 VAC | ₩ 1,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.