KISSLER & CO 수도꼭지 공급 라인 3/8 x 1/2 인치 길이
필터
입구 크기 : 3 / 8 " , 인레트 유형: 압축 , 내부 코어: 고무 , 외경: 3 / 8 " , 파이프 직경: 1 / 2 "
스타일 | 모델 | 콘센트 유형 | 컴플라이언스 | 마감재 | 항목 | 길이 | 자재 | 최대 일의 압박감 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB88-1040 | FIP | AB1953 | 스테인리스 강 | 물 커넥터 키트 | 20 " | 스테인리스 강 | 600 PSI | 120 학위 | ₩ 38,202 | |
B | 88-2001 | FIP | UPC | 스테인리스 강 | 수도꼭지 커넥터 | 12 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 250 PSI | 60 학위 | ₩ 6,405 | |
B | 88-2002 | FIP | UPC | 스테인리스 강 | 수도꼭지 커넥터 | 20 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 250 PSI | 400 학위 | ₩ 8,627 | |
A | AB88-1015 | FIP | AB1953 | 스테인리스 강 | 물 커넥터 키트 | 16 " | 스테인리스 강 | 600 PSI | 120 학위 | ₩ 41,947 | |
B | 88-2016 | FIP | UPC | 스테인리스 강 | 수도꼭지 커넥터 | 16 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 250 PSI | 60 학위 | ₩ 7,700 | |
C | 88-2036 | FIP | UPC | 스테인리스 강 | 수도꼭지 커넥터 | 36 " | 꼰 스테인레스 스틸 | 250 PSI | 60 학위 | ₩ 11,007 | |
D | 88-6002 | IP | UPC | 백 | 수도꼭지 커넥터 | 20 " | 유연한 비닐 | 250 PSI | 60 학위 | ₩ 8,837 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다중 매개변수 측정기
- UPS 시스템
- 절연 변위 커넥터
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 지붕 환풍기 액세서리
- 펌프 컨트롤 부품들
- 폼
- 전선
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 실험실기구
- SNAP-TITE 커플러, 황동, 1 / 4-18
- MINTIE TECHNOLOGIES 조정 가능한 덕트 클램프
- DAYTON 3상 범용 AC 모터, 2HP, 208 - 230 / 460VAC
- HUMBOLDT 플라스틱 / 스틸 실린더 몰드
- ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 심 단축
- KLEIN TOOLS 마그네틱 너트 드라이버 세트
- HOFFMAN 유형 12 이중 액세스 캐비닛
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-18 Unef
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 100 체인