DAYTON 3상 범용 AC 모터, 2HP, 208 - 230/460VAC
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | Hz | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH71 | 1701-1800 | 56HC | 6.0-5.4/2.7 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1740 | 86.5% | ₩ 715,400 | |
B | 31LH52 | 1701-1800 | 56C | 6.0-5.4/2.7 | 1701-1800 | 60 | 10 " | 1740 | 86.5% | ₩ 595,717 | |
C | 31LH69 | 3001-3600 | 56C | 5.4-4.8/2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 85.5% | ₩ 483,962 | |
D | 31LH34 | 3001-3600 | 56H | 5.9-5.3/2.7 | 3001-3600 | 50/60 | 9 11 / 16 " | 3510 | 85.5% | ₩ 487,217 | |
A | 31LH70 | 3001-3600 | 56HC | 5.4-4.8/2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 85.5% | ₩ 483,962 |
3상 범용 AC 모터, 2HP, 208 - 230 / 460VAC
Dayton 3상 범용 AC 모터는 온수기, 펌프, 컨베이어 및 오프로드 전동 장비에 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 2HP의 출력을 생성하고 최대 3510RPM의 속도를 제공하며 시계 방향 및 시계 반대 방향 모두에서 샤프트 회전을 허용합니다. 이 연속 작업 모터는 구조적 강성 및 내식성을 위해 NEMA 56 압연 강철 프레임을 특징으로 합니다. 또한 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 클래스 F 절연은 고온에서 작동합니다. NEMA 프리미엄 등급으로 최대의 에너지 절감 효과를 제공합니다. 3% 및 77% 공칭 효율로 제공되는 다양한 Dayton 83.5상 모터 중에서 선택하십시오 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 드라이버 세트
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 냉동고
- 램프 코드
- 트레일러 조명 키트
- 릴레이
- 접지 오류 보호
- 특수 안전 장비
- 스트레이너
- 유압 씰
- PROTO 1/4 "드라이브 SAE 소켓
- VULCAN HART 오리피스, 가스
- SUPER-STRUT 용접 브래킷
- EATON 미터 스윙 도어
- EATON 혜성 시리즈 광전 센서를 보는 확산 반사 직각
- KTI 래칫 렌치
- ROADPRO 동축 케이블
- VESTIL BOLPP 시리즈 타설 볼라드
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 파란색
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기