SNAP-TITE 커플러, 황동, 1 / 4-18
필터
베어링 재질 : 440 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 황동 , 마치다: 평원 , 잠금 장치: 공 , 실 크기: 1 / 4 "-18 , 밸브 디자인: 아가
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 씰 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVEAC4-4F | FNPT | 3.8gpm | 1500의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 부나 N | ₩ 117,389 | |
B | BVHC4-4F | FNPT | 35gpm | 2250 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 부나 N | ₩ 60,690 | |
B | BVHC4-4FV | FNPT | 35gpm | 2250 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 71,487 | |
C | BVHC4-4M | MNPT | 35gpm | 2250 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 부나 N | ₩ 68,810 | |
C | BVHC4-4MV | MNPT | 55gpm | 2250 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 바이 턴 | ₩ 76,965 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 튜브 피팅 매니 폴드
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 구형로드 엔드
- 유리 섬유 튜브 스톡
- 디스크 브러쉬
- 배기 팬
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 전기/벤치 테스터
- 퍼티
- DAYTON 워시다운 모터
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 4mm 카바이드
- ZSI-FOSTER CBN-RB 시리즈, 채널이 있는 제기 다리 무거운 지지대
- MACROMATIC 본질 안전 릴레이
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 프레임 결합 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 15/16-28 Un
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P504 결합 와이즈 및 1/8 굽힘 감소, 모든 허브
- SPEARS VALVES PVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 스피곳, FKM O-링
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 가공 피팅 수리 커플링, 개스킷 x 개스킷
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기