ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim Shortening
필터
길이 공차 : -0 / + 0.010 " , 재료: 18-8 스테인리스 , 로크웰 경도: B80 , 인장 강도: 70,000의 PSI , 유형: 쇼트닝 , 폭 공차: +/- 0.002 "
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2DMC9 | 0.251 " | 0.375 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ₩ 82,092 | |
A | 2DMD1 | 0.251 " | 0.375 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 100 | ₩ 82,215 | |
A | 2DMD2 | 0.251 " | 0.375 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 100 | ₩ 88,970 | |
A | 2DMD3 | 0.314 " | 0.438 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ₩ 86,380 | |
A | 2DMD4 | 0.314 " | 0.438 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 66,482 | |
A | 2DMD5 | 0.314 " | 0.438 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 100 | ₩ 67,287 | |
A | 2DMD6 | 0.376 " | 0.563 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 100 | ₩ 85,050 | |
A | 2DMD7 | 0.376 " | 0.563 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 56,997 | |
A | 2DMD8 | 0.376 " | 0.563 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 49,840 | |
A | 2DMD9 | 0.501 " | 0.75 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ₩ 80,307 | |
A | 2DME1 | 0.501 " | 0.75 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 79,415 | |
A | 2DME2 | 0.501 " | 0.75 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 77,980 | |
A | 2DME3 | 0.626 " | 0.875 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 62,037 | |
A | 2DME4 | 0.626 " | 0.875 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 84,262 | |
A | 2DME6 | 0.751 " | 1" | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ₩ 89,355 | |
A | 2DME5 | 0.751 " | 1" | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ₩ 88,462 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 경고 및 마커 라이트
- 진열장
- 모터 팩 변환 키트
- 리프트 오프 힌지
- 전자 비례 조정기
- 펀치/끌/핸드드릴
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 폼
- 밸브
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- QUICK CABLE 솔더 펠릿
- ABILITY ONE 빗자루를 밀어
- PRINCETON TEC 레일 및 Picatinny 마운트 액세서리 키트
- APPROVED VENDOR 블랭크 스틸 4140
- HOFFMAN T 시리즈 T15 소형 실외 인클로저 에어컨
- HOFFMAN T 시리즈 T53 중형 실외 에어컨
- SPEARS VALVES 트루 러그 버터플라이 밸브 볼트 키트, 아연 도금
- EATON E2M 유형 마이닝 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛
- MORSE DRUM 베개베어링