NTN UCFX 시리즈, 장착형 볼 베어링
필터
베어링 재질 : 강철 , 베어링 유형: 공 , 색상: 초록색 , 치수 A: 1-9 / 16 " , 치수 B: 2.031 " , 치수 J: 4.375 " , 마치다: 내구성있는 페인트 , 하우징 재질: 주철 , 삽입: 볼 베어링 , 재료 삽입: 52100 크롬 스틸 , 잠금 유형: 고정 나사 , 볼트 수: 4 , 온도. 범위: -20도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFX05-100D1 | 4.25 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2,540의 파운드 | 1" | 4,390의 파운드 | 3-17 / 64 " | 1 37 / 64 " | ₩ 155,767 | |
A | UCFX06-103D1 | 4.593 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3,440의 파운드 | 1.187 " | 5,780의 파운드 | 3.625 " | 1.75 " | - | RFQ
|
A | UCFX08-108D1 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4,590의 파운드 | 1.5 " | 7,310의 파운드 | 4-9 / 64 " | 2 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | UCFX07-107D1 | 5.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4,000의 파운드 | 1.437 " | 6,550의 파운드 | 4-1 / 64 " | 2 1 / 64 " | - | RFQ
|
A | UCFX09-111D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220의 파운드 | 1-11 / 16 " | 7,870의 파운드 | 4.375 " | 2.187 " | - | RFQ
|
A | UCFX09-112D1 | 5.625 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5,220의 파운드 | 1.75 " | 7,870의 파운드 | 4.375 " | 2.187 " | ₩ 287,490 | |
A | UCFX10-200D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570의 파운드 | 2" | 9,780의 파운드 | 5.125 " | 2 11 / 32 " | - | RFQ
|
A | UCFX10-115D1 | 6.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6,570의 파운드 | 1-15 / 16 " | 9,780의 파운드 | 5.125 " | 2 11 / 32 " | ₩ 380,047 | |
A | UCFX11-203D1 | 6.875 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 8,100의 파운드 | 2.187 " | 11,810의 파운드 | 5.625 " | 2 45 / 64 " | - | RFQ
|
A | UCFX15-215D1 | 7.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11,920의 파운드 | 2-15 / 16 " | 16,310의 파운드 | 5-63 / 64 " | 3 33 / 64 " | - | RFQ
|
A | UCFX14-211D1 | 7.75 " | 3 / 4 " | - | 11,130의 파운드 | 2-11 / 16 " | 14,840의 파운드 | 5-63 / 64 " | 3 13 / 64 " | - | RFQ
|
A | UCFX13-208D1 | 7.375 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9,900의 파운드 | 2.5 " | 13,940의 파운드 | 5-55 / 64 " | 3 3 / 32 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 도구 배터리 충전기
- 로드 와이퍼
- 체인톱 및 보호용 챕스
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- 연마 휠
- 크림핑 장비
- 터미널 블록
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 지붕이기
- TECHSPRAY 청소 닦음
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-3/8인치
- ACROVYN 외부 모서리, 충격 방지, 은색
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 유니온, 소켓 x 소켓, EPDM
- WESTWARD 전류계
- HUMBOLDT 입자 전하 측정기 세트
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4581 시리즈