ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 유연한 포장 후크
Allpax 유연한 포장 후크는 스터핑 박스에서 포장을 제거하기 위해 장애물 주변과 접근하기 어려운 영역에 접근할 수 있는 유연한 디자인을 가지고 있습니다. 이 후크는 부드럽고 유체와 같은 움직임을 제공하는 단련된 공구강 코르크스크류 스타일 비트를 특징으로 합니다. 그들은 T 자형 손잡이와 함께 제공됩니다 ...깊은 오프셋 픽과 비교하여 더 넓은 그립을 위해. 그들은 굴곡과 곡선을 통해 회전 운동을 부드럽게 전달하기 위해 유연한 권선 와이어 샤프트를 가지고 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 비트 직경 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AX1215 | 1" | 30 1 / 3 " | ₩ 154,399 | |
B | AX1213 | 1 / 2 " | 19 " | ₩ 76,519 | |
C | AX1212 | 3 / 8 " | 14 " | ₩ 39,340 | |
D | AX1214 | 5 / 8 " | 23 " | ₩ 113,499 | |
E | AX1210 | 7 / 32 " | 7 1 / 5 " | ₩ 28,939 | |
F | AX1211 | 15 / 16 " | 11 " | ₩ 32,800 |
특징
- 이 패킹 후크는 스터핑 박스에서 패킹을 제거하는 데 이상적입니다.
- 최대 그립을 위해 강철 T-핸들과 함께 제공됩니다.
- 유연한 권선형 와이어 샤프트 및 코르크 스크류 스타일 비트가 제공되어 장애물 주변과 접근하기 어려운 공간에 빠르게 접근할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Allpax 플렉시블 패킹 후크를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
- 스터핑 박스에서 포장을 제거할 때 노동력 절약
- 유연한 샤프트는 엄격한 작업 조건을 쉽게 준수하는 트위스트 스틸 케이블 구조를 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 피팅
- 금속 클래드 채찍
- 리니어 가이드 레일
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 스위치
- 세련
- 실험실 보관 및 운송
- 특수 안전 장비
- 알류미늄
- LITTLE GIANT 정원 카트 1000 Lb.
- TAPCO 사인 브라켓 U- 채널
- CONDOR 플라스틱, 보안 표시, 공지 사항
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 크로스 스택 욕조
- KETT TOOLS 왼쪽 칼
- DORMONT 20C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 십자형, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- DAZOR Lumilus LED 클램프 베이스 라이트, 31인치