항목 | 전동 팔레트 잭 |
색상 | 빨간색 |
포크 높이 낮추기 | 3" |
올려 진 포크 높이 | 7.67 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 6.25 " |
길이 | 65 " |
승강기 | 배터리 |
부하 용량 | 3300의 파운드 |
전체 높이 | 50 " |
전체 길이 | 65 " |
전체 폭 | 25.5 " |
피벗 | 205 학위 |
롤러 직경 | 3" |
전압 | 12 |
포크 폭 | 25.5 " |
포크 사이 폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 283.95 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 165.1 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273446 | 72 " | 4400의 파운드 | 72 " | 27 " | 24 | ₩ 22,013,892 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.