래디 언트 코브 히터
전기 방사 코브 히터
Dayton 전기 복사 코브 히터는 벽에 높게 장착되어 복사 패널이 가구 및 기타 물체의 방해를 받지 않고 방 전체에 열을 아래쪽으로 향하게 합니다. 그들은 원격 라인 전압 온도 조절기와 함께 사용되며 회의실, 로비 및 사무실과 같은 영역에 부분 및 보조 열을 제공합니다. 이 UL 및 C-UL 인증 히터는 복사 가열 프로세스를 사용하여 다른 전기 히터보다 빠르게 열을 전달하고 주변을 따뜻하게 합니다. 600 및 1050와트 전력 출력으로 제공되는 다양한 전기 복사 코브 히터 중에서 선택하십시오.
Dayton 전기 복사 코브 히터는 벽에 높게 장착되어 복사 패널이 가구 및 기타 물체의 방해를 받지 않고 방 전체에 열을 아래쪽으로 향하게 합니다. 그들은 원격 라인 전압 온도 조절기와 함께 사용되며 회의실, 로비 및 사무실과 같은 영역에 부분 및 보조 열을 제공합니다. 이 UL 및 C-UL 인증 히터는 복사 가열 프로세스를 사용하여 다른 전기 히터보다 빠르게 열을 전달하고 주변을 따뜻하게 합니다. 600 및 1050와트 전력 출력으로 제공되는 다양한 전기 복사 코브 히터 중에서 선택하십시오.
래디 언트 코브 히터
적외선 복사 컴포트 코브 히터는 실내의 사람과 물건을 따뜻하게 하는 복사 에너지를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 전기 코브 히터는 공간을 절약하고 가구 배치를 방해하지 않도록 높은 위치에 있습니다. 이 히터는 움직이는 부품이 없고 원격 라인 전압 온도 조절 장치와 함께 사용되기 때문에 조용히 작동합니다. 600 및 1050와트 옵션으로 제공되는 다양한 전기 코브 히터 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 절단 도구
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 앵커
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 안전 스위치
- 에어 호스
- 접지 저항 테스터 클램프
- 공급 및 흡입 팬
- 코발트 엔드 밀
- 그리스 공급기 액세서리
- APPROVED VENDOR 주름진 직조 튜브, 1/4인치 직경
- SMITH-COOPER Schedule 10, 316 스테인리스 강관
- STA-KON 비 절연 맞대기 접합 커넥터
- MOON AMERICAN 고정 커버가있는 건식 소화전 스트레이너
- APPROVED VENDOR 비 OEM 샤워/목욕 수전 손잡이
- DIXON 오 - 링
- GUARDIAN EQUIPMENT 동결 방지 안약
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- HONEYWELL Wi-Fi 프로그래밍 가능 저전압 온도 조절기
- EATON 튜브