그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흡입 스트레이너 |
지름 | 9" |
함수 | 배수 펌프의 흡입구에 침전물, 하수, 진흙 또는 고체의 큰 입자가 유입되는 것을 방지 |
높이 | 9.5 " |
입구 | 6 인치 NPSM |
자재 | 스테인리스 강 |
열리는 | 1" |
타입 | 측면 원형 천공 |
선박 중량 (kg) | 3.9 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | CN |
모델 | 지름 | 높이 | 입구 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5RWJ6 | 1.625 " | 6.25 " | 3/4 "NPSM | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 23,135 | |
5RWJ7 | 1.625 " | 6.25 " | 3/4 인치 GHT | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 25,375 | |
5RWJ8 | 1.625 " | 6.25 " | 1 인치 NPSM | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 24,220 | |
5RWK0 | 2.25 " | 6.5 " | 1-1 / 2 "NPSM | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 26,267 | |
5RWK2 | 2.75 " | 6.5 " | 2 인치 NPSM | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 28,595 | |
5RWK4 | 3.375 " | 9.5 " | 2-1 / 2 "NPSM | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 23,240 | |
5RWK6 | 4" | 9.5 " | 3 인치 NPSM | 강철 | 측면 원형 천공 | ₩ 34,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.