DAYTON 범용 모터, 3상
스타일 | 모델 | RPM 범위 | 완전 부하 암페어 | HP | 서비스 요인 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20CL67 | 1701-1800 | 1.0-1.0/0.50 | 1/4 | 1.35 | 8.75 " | 1725 | 69.5% | 10.375 " | ₩ 620,690 | |
A | 20CL68 | 1701-1800 | 1.2-1.2/0.60 | 1/3 | 1.35 | 9.375 " | 1725 | 73.4% | 10.875 " | ₩ 587,020 | |
A | 20CL66 | 3001-3600 | 1.7-1.8/0.90 | 1/2 | 1.25 | 7 15 / 16 " | 3450 | 73.4% | 9.437 " | ₩ 536,112 | |
A | 20CL65 | 3001-3600 | 1.4-1.4/0.70 | 1/3 | 1.35 | 7.75 " | 3450 | 69.5% | 9 5 / 16 " | ₩ 537,057 |
범용 모터, 3상
Dayton 범용 3상 AC 모터는 펌프, 팬, 송풍기 및 컨베이어에서 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 이 모터는 단일 속도이며 3450RPM의 최대 속도를 생성할 수 있습니다. 개방형 방적 인클로저가 있는 압연강 구조는 내부식성과 안전한 작동을 제공합니다. 고온에 견딜 수 있도록 B급 절연 처리되어 있습니다. 이 모터는 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있습니다. NEMA 정격 공칭 효율은 최대 에너지 절약을 보장합니다. 1/4, 1/3 및 1/2 HP로 제공되는 다양한 범용 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 말렛 데드 블로우 해머
- 레이저 레벨 액세서리
- 셔터 장착 배기 팬
- 리드선 테스트
- 슬럼프 테스트
- 분무기 및 스프레더
- 렌치
- 가스 및 수도관 커넥터
- 네일
- 포장 품질
- BRADY 파이프 마커,보다 큼
- 3M 방화 실란트
- KDR-LINE REACTORS 480 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 출력 라인 리액터
- GRUVLOK 블랙 호스 니플
- GRUVLOK 90도 어댑터 엘보우
- SPEARS VALVES PVC 커플링
- AIRMASTER FAN 스위치 및 코드가 있는 115V 모터 어셈블리
- WESCO 잭스
- BOSCH 집진기 호스
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링