3M 방화벽 실란트
스타일 | 모델 | 색상 | 컨테이너 유형 | 화재 등급 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-200-G | 회색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 탄성 중합체 | 5 갤런 | ₩ 837,567 | |
B | FD-200-R | 빨간색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 탄성 중합체 | 5 갤런 | ₩ 912,800 | |
C | FD150+레드(20온스) | 빨간색 | 튜브 | 최대 4 시간 | 아크릴 라텍스 | 20 fl oz | ₩ 31,640 | |
D | CP-25WB+27온스 | 적갈색 | 카트리지 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 27 온스 | ₩ 102,497 | |
E | CP-25WB+20온스 | 적갈색 | 튜브 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 20 온스 | ₩ 54,967 | |
F | MPP+9.5"X9.5"* | 적갈색 | 인주 | 최대 4 시간 | 요 변성 | 9 1/2" 길이 x 9 1/2" 너비 | ₩ 26,565 | |
G | MPP+4"X8"* | 적갈색 | 인주 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 8 "L x 4"W | ₩ 19,477 | |
H | MP+1.4X11 | 적갈색 | 스틱 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 1 1/2" 직경 x 11" L | ₩ 68,617 | |
I | CP-25WB+2GAL | 적갈색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 2 gal | ₩ 1,015,437 | |
J | MPP+7"X7"* | 적갈색 | 인주 | 최대 4 시간 | 요 변성 | 7 "L x 7"W | ₩ 13,720 | |
K | CP-25WB+5GAL | 적갈색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 5 gal | ₩ 1,300,407 | |
L | FIP 1단계 | 적갈색 | 카트리지 | 2 시간 | 폼 | 13 온스 | ₩ 1,132,075 | |
M | IC-15WB+-20OZ | 노란색 | 카트리지 | 최대 3 시간 | 팽창성 | 20 온스 | ₩ 40,652 |
방화 실란트
3M 방화 실란트는 화재, 열, 연기 및 유해 가스의 전달을 차단하기위한 관통 씰을 통해 건물 조인트 및 커튼 월 주변 조인트를 방화하도록 설계되었습니다. 이 실란트는 균열없이 공칭 조인트 너비의 최대 +/- 50 %까지 압축 / 신장 테스트를 거치는 탄성 구조와 쉽게 세척되는 수성 공식을 특징으로합니다. 빠른 건조를 통해 거친 탄성 코팅을 형성하는 기존의 에어리스 스프레이를 사용하여 적용해야합니다. 이 실란트는 ASTM E 4 (UL 1966) 표준에 따라 건설 조인트에서 최대 2079 시간의 화재 방지 기능을 제공하고 주변 방화 시스템에서 최대 3 시간의 화재 방지 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이트 오퍼레이터 액세서리
- 칸막이 서랍
- 지붕 수리 제품 및 도구
- 액추에이터 액세서리
- 텀블러 미디어
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 드럼
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 매뉴얼
- 텀블러 및 미디어
- ACUITY SENSOR SWITCH 점유 센서
- SNAP-TITE 니플, 황동, 3 / 4-14
- MEGGER 절연 파괴 시험기
- CMI 호스 수리 키트
- INNOVATIVE COMPONENTS 시프트 노브 2 인치
- KNIPEX 혀 및 그루브 플라이어
- EATON 중립 러그
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 압력 게이지
- VESTIL VSC 시리즈 보관함 보관 캐비닛
- VESTIL 끈이 달린 안전 장치