방화 실란트 코크스 및 퍼티
방화 실란트, 10온스 카트리지
스타일 | 모델 | 색상 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 화재 등급 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150+ | ₩27,492 | |||||||
B | 150+ | ₩857,010 | |||||||
C | 150+ | ₩35,945 | |||||||
D | 1000-N/S-10.1OZ | ₩53,672 | |||||||
E | FB136 | ₩19,950 | |||||||
F | 1003-S/L-10.1OZ | ₩690,042 | |||||||
G | 3000WT-10.1온스 | ₩69,790 | |||||||
B | 150+ | ₩843,500 | |||||||
H | 150+ | ₩28,157 | |||||||
C | 150+ | ₩35,997 | |||||||
I | FD150+레드(10.1온스) | ₩28,070 | |||||||
J | CP-25WB+10.1온스 | ₩42,507 | |||||||
K | IC-15WB+-10.1OZ | ₩27,842 |
방화 실란트, 4.5갤런 통
스타일 | 모델 | 색상 | 화재 등급 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3000WT-4.5GAL | ₩2,347,222 | ||||
B | 1000-N/S-4.5GAL | ₩2,037,402 | ||||
C | 2000+5GAL | ₩3,514,770 | ||||
D | FD150+레드(4.5GAL) | ₩807,590 | ||||
E | IC-15WB+-4.5GAL | ₩947,607 |
방화 실란트
3M 방화 실란트는 화재, 열, 연기 및 유해 가스의 전달을 차단하기위한 관통 씰을 통해 건물 조인트 및 커튼 월 주변 조인트를 방화하도록 설계되었습니다. 이 실란트는 균열없이 공칭 조인트 너비의 최대 +/- 50 %까지 압축 / 신장 테스트를 거치는 탄성 구조와 쉽게 세척되는 수성 공식을 특징으로합니다. 빠른 건조를 통해 거친 탄성 코팅을 형성하는 기존의 에어리스 스프레이를 사용하여 적용해야합니다. 이 실란트는 ASTM E 4 (UL 1966) 표준에 따라 건설 조인트에서 최대 2079 시간의 화재 방지 기능을 제공하고 주변 방화 시스템에서 최대 3 시간의 화재 방지 기능을 제공합니다.
3M 방화 실란트는 화재, 열, 연기 및 유해 가스의 전달을 차단하기위한 관통 씰을 통해 건물 조인트 및 커튼 월 주변 조인트를 방화하도록 설계되었습니다. 이 실란트는 균열없이 공칭 조인트 너비의 최대 +/- 50 %까지 압축 / 신장 테스트를 거치는 탄성 구조와 쉽게 세척되는 수성 공식을 특징으로합니다. 빠른 건조를 통해 거친 탄성 코팅을 형성하는 기존의 에어리스 스프레이를 사용하여 적용해야합니다. 이 실란트는 ASTM E 4 (UL 1966) 표준에 따라 건설 조인트에서 최대 2079 시간의 화재 방지 기능을 제공하고 주변 방화 시스템에서 최대 3 시간의 화재 방지 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 컨테이너 유형 | 화재 등급 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FD-200-G | ₩788,672 | ||||||
B | FD-200-R | ₩877,012 | ||||||
C | FD150+레드(20온스) | ₩33,547 | ||||||
D | FIP 1단계 | ₩1,309,595 | ||||||
E | MPP+7"X7"* | ₩28,254 | ||||||
F | MP+1.4X11 | ₩65,397 | ||||||
G | MPP+4"X8"* | ₩18,987 | ||||||
H | CP-25WB+5GAL | ₩1,237,845 | ||||||
I | CP-25WB+27온스 | ₩105,210 | ||||||
J | MPP+9.5"X9.5"* | ₩25,637 | ||||||
K | CP-25WB+20온스 | ₩59,097 | ||||||
L | CP-25WB+2GAL | ₩1,091,877 | ||||||
M | IC-15WB+-20OZ | ₩43,715 |
방화 실란트, 10.3온스 카트리지, 최대 4시간 내화 등급, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2000+10.3온스 | CF2DXR | ₩ 1,412,582 |
더 알아보기
- 와이어코넥터
- 도서 및 학습용품들
- 부싱
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 나사봉 및 스터드
- 박스 I- 빔 및 어뢰 레벨
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 호흡 공기 실린더 카트
- 철거 해머 액세서리
- 진동 플레이트 콤 팩터
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 제한된 공간 팬 키트
- METRO 유틸리티 상자
- REVCOR 헤비 듀티 프로펠러
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3/4-10 Unc Lh
- LEESON 백색 오리 Washguard DC 모터, 이동할 수 있는 기초를 가진 C 얼굴
- EATON E2KM Type Mining Complete 배선용 차단기
- DUTTON-LAINSON 니들 베어링
- TAPMATIC 토크 바
- ATRIX INTERNATIONAL 진공 호스
- BOSTITCH 캡 어셈블리