3M FD-200-G 내화 장벽 실란트 5갤런 그레이
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
항목 | 방화 실란트 |
신청 방법 | 에어리스 분무기 |
색상 | 회색 |
컨테이너 유형 | 양동이 |
화재 등급 | 최대 4 시간 |
자재 | 탄성 중합체 |
크기 | 5 갤런 |
선박 중량 (kg) | 24.34 |
선박 높이 (cm) | 37.85 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 3214100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 컨테이너 유형 | 화재 등급 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD-200-R | 빨간색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 탄성 중합체 | 5 갤런 | ₩ 877,012 | ||
CP-25WB+5GAL | 적갈색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 5 gal | ₩ 1,237,845 | ||
CP-25WB+27온스 | 적갈색 | 카트리지 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 27 온스 | ₩ 105,210 | ||
CP-25WB+20온스 | 적갈색 | 튜브 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 20 온스 | ₩ 59,097 | ||
IC-15WB+-20OZ | 노란색 | 카트리지 | 최대 3 시간 | 팽창성 | 20 온스 | ₩ 43,715 | ||
FD150+레드(20온스) | 빨간색 | 튜브 | 최대 4 시간 | 아크릴 라텍스 | 20 fl oz | ₩ 33,547 | ||
CP-25WB+2GAL | 적갈색 | 양동이 | 최대 4 시간 | 팽창성 | 2 gal | ₩ 1,091,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.