승인된 공급업체 Tri Clover 호환 X Male NPT
필터
자료: 304 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 나사 유형 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC05M12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "수 NPT | RFQ
|
B | TC15M125 | - | - | - | - | RFQ
|
C | TC075M12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "수 NPT | RFQ
|
D | TC20M34 | 0.625 " | 2.516 " | 1.75 " | 3/4 "수 NPT | RFQ
|
E | TC15M34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "수 NPT | RFQ
|
F | TC15M10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "수 NPT | RFQ
|
G | TC20M10 | 0.875 " | 2.516 " | 2" | 1 "수 NPT | RFQ
|
H | TC30M10 | 0.875 " | 3.579 " | 2" | 1 "수 NPT | RFQ
|
I | TC15M14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "수 NPT | RFQ
|
J | TC15M38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "수 NPT | RFQ
|
K | TC20M12 | 0.5625 " | 2.516 " | 1.375 " | 1/2 "수 NPT | RFQ
|
L | TC15M12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "수 NPT | RFQ
|
M | TC30M12 | 0.5625 " | 3.579 " | 1.375 " | 1/2 "수 NPT | RFQ
|
N | TC20M20 | 1.85 " | 2.516 " | 2.25 " | 2 "수 NPT | RFQ
|
O | TC30M15 | 1.375 " | 3.579 " | 2.25 " | 1.5 "수 NPT | RFQ
|
P | TC15M20 | 1.375 " | 1.984 " | 2.125 " | 2 "수 NPT | RFQ
|
Q | TC15M15 | 1.375 " | 1.984 " | 2" | 1.5 "수 NPT | RFQ
|
R | TC20M15 | 1.375 " | 2.516 " | 2" | 1.5 "수 NPT | RFQ
|
S | TC30M30 | 2.875 " | 3.579 " | 3" | 3 "수 NPT | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 도구 액세서리
- 트위스트 타이
- 준설
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 샤프트 어댑터
- 표면보호/먼지차단
- 손톱 및 톱마
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- ASCO VALVES 테스트 포트가있는 연료 가스 솔레노이드 밸브
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 2 5/8 인치
- HOFFMAN 스트링거 반경 드롭 키트
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, EPDM
- MARTIN SPROCKET 여물통 플랜지 발판
- PHILIPS ADVANCE LED 드라이버
- BALDOR / DODGE K형, 넓은 슬롯 테이크업, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDBS 일체형 웜기어 감속기