ASCO 밸브 테스트 포트가 있는 연료 가스 솔레노이드 밸브
테스트 포트가 있는 ASCO Numatics 연료 가스 솔레노이드 밸브는 가스 화력 발전소, 정유소 및 화학 공정과 같은 산업 응용 분야에서 연료 또는 가스의 흐름을 조절하는 데 사용됩니다. 비상시 가스 흐름을 신속하게 차단하여 안전을 보장합니다.
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 주변 온도. 범위 | BtuH | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | 1 | -40도 ~ 125도 F | 659,000 | 1.625 " | 6 25 / 32 " | 6.156 " | 5.375 " | 3 / 4 " | ₩ 953,365 | |
B | SV311A02N6CF5 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40도 ~ 175도 F | 64,400 | 5 / 16 " | 4 1 / 16 " | 2 15 / 16 " | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 348,862 | |
C | 8214G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 화씨 32도 ~ 125도 | 206,250 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3.437 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ₩ 624,032 | |
D | 8040G023 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | -40도 ~ 125도 F | 512,000 | 3 / 4 " | 4.5 " | 3 5 / 16 " | 2.375 " | 3 / 4 " | ₩ 364,000 |
작동 메커니즘
- 그들은 전자기학의 원리에 기초하여 작동합니다. 밸브를 둘러싸고 있는 코일(솔레노이드)에 전류가 가해지면 자기장이 생성되어 밸브 메커니즘 내의 플런저나 피스톤을 끌어당깁니다.
- 플런저나 피스톤의 이러한 움직임은 밸브의 주 흐름 통로를 열거나 닫아 연료나 가스의 흐름을 허용하거나 차단합니다.
- 전류가 제거되면 밸브는 기본 위치(열림 또는 닫힘)로 돌아가므로 솔레노이드 밸브는 전기 신호에 응답하여 가스 흐름을 조절하는 데 효율적이고 안정적입니다.
특징
- 알루미늄 구조로 되어 있어 내구성과 부식 방지 기능이 보장됩니다.
- 이 밸브에는 클래스 F 코일 절연이 있어 고온 환경에서도 효과적으로 작동할 수 있습니다.
- 최대 온도가 화씨 125도인 유체를 처리할 수 있습니다.
- 이 밸브는 0psi의 최소 작동 압력 차 요구 사항을 갖고 있어 다양한 압력 조건에서 효율적인 성능을 보장합니다.
- NBR 씰이 장착되어 있어 씰링 기능이 향상되었습니다.
- 이 밸브는 상시 닫힘/상시 열림으로 구성할 수 있어 산업 시스템에서 유체 흐름을 조절하기 위한 정밀한 제어 및 유연성을 제공합니다.
자주하는 질문
ASCO 연료 가스 솔레노이드 밸브를 어떻게 유지 관리합니까?
- 마모, 부식 또는 손상 징후를 발견하기 위해 정기적인 검사를 실시하십시오.
- 밸브와 연결부 모두에서 가스 또는 유체 누출이 있는지 확인하십시오.
- 정확한 테스트를 위해 테스트 포트를 깨끗하고 잔해물이 없도록 유지하십시오.
- 느슨한 전선이나 손상된 절연체가 있는지 전기 연결을 검사하십시오.
- 솔레노이드 코일의 무결성을 확인하고 밸브에 단단히 부착되었는지 확인하십시오.
- 밸브가 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 정기적으로 기능 테스트를 수행하십시오.
- 제조업체에서 권장하는 경우 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
- 낡거나 손상된 구성 요소를 제조업체가 권장하는 부품으로 교체하십시오.
- 밸브가 지정된 환경 조건 내에서 작동하는지 확인하십시오.
연료가스 솔레노이드 밸브를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 적절한 도구와 부속품을 사용하여 안전하게 연결하여 올바르게 설치했는지 확인하십시오.
- 전기 연결부에 손상이 있는지 검사하고 설치 및 유지 관리 중에 전기 안전 규정을 따르십시오.
- 안전한 성능을 유지하려면 지정된 주변 온도 및 환경 조건 내에서 밸브를 작동하십시오.
- 필요한 경우 압력 조절기와 릴리프 밸브를 사용하여 시스템 압력 및 유량 요구 사항과의 호환성을 확인하십시오.
- 권장되는 대로 정기적인 유지 관리를 실시하고 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 밸브 주변의 가스나 유체의 누출을 정기적으로 점검하고 안전을 위해 누출 감지 방법을 사용하십시오.
어떤 밸브 디자인이 특징인가요?
이 밸브는 2방향/2위치 밸브로 설계되어 산업 시스템에서 유체 흐름을 조절하기 위한 정밀한 제어와 유연성을 제공합니다.
테스트 포트는 사용자에게 어떤 이점을 제공합니까?
테스트 포트를 통해 사용자는 연료 공급을 방해하지 않고 유지보수 및 진단 점검을 수행하고 시간을 절약하며 시스템 신뢰성을 보장할 수 있습니다.
테스트 포트가 있는 ASCO 연료 가스 솔레노이드 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 운영 환경
- 흐름 요구 사항
- 압력 및 유체 호환성
- 전기 사양
- 신청 유형
- 발열량(BtuH)
- 치수 및 장착
- 유지 보수 및 서비스 용이성
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도계
- 클램프 수리
- 크리퍼 액세서리
- 휠 꽉 액세서리
- 바이 패스 밸브
- 절단공구
- 테스크 조명
- 폭기
- 풍속계
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- BELL ELECTRICAL SUPPLY 장치 장착 내후성 커버
- RUBBERMAID 쓰레기통 패널
- DEFELSKO 게이지 코팅 기계
- CHICAGO-LATROBE 결합 드릴 / 카운터 싱크 세트
- HOFFMAN 측면 장착 액세서리 레일
- ANVIL 육각 부싱, 단조강
- SHAW PLUGS 날개 너트 기계식 확장 플러그, 0 ~ 1인치
- Bevel Tool 베벨 마이트 공압 모터 베벨 도구
- LABCONCO 작업대
- OTC TOOLS 도구 세트 연결 해제