SHURTAPE 범용 덕트 테이프
스타일 | 모델 | 성능 온도. | 접착력 | 점착제 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 009 OLV - 48mm x 55m | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 26,512 | |
B | PC 009 WHI-48mm x 55m-24rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 20,912 | |
C | PC 009 BLK-72mm x 55m-16rls/cs | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 33,215 | |
D | PC 600 | 화씨 32도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 72mm | 자주색 | 5.939 " | ₩ 552,037 | |
D | PC 600 | 화씨 32도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 72mm | 검정 | 5.939 " | - | RFQ
|
E | PC 460 | 화씨 50도 ~ 200도 | 46 온스 / 인치 | 천연 고무 | 20 파운드 / 인치 | 6만 | 48mm | 은 | 4.18 " | ₩ 14,787 | |
D | PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 백 | 5.94 " | - | RFQ
|
D | PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 노란색 | 5.94 " | ₩ 25,130 | |
D | PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 빨간색 | 5.94 " | ₩ 25,059 | |
F | PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 올리브 | 5.94 " | - | RFQ
|
G | PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 은 | 5.94 " | ₩ 23,345 | |
H | PC 460 | 화씨 50도 ~ 200도 | 46 온스 / 인치 | 천연 고무 | 20 파운드 / 인치 | 6만 | 72mm | 은 | 5.19 " | ₩ 331,397 | |
I | PC 589 | 화씨 50도 ~ 200도 | 106 온스 / 인치 | 고무 | 18 파운드 / 인치 | 7만 | 48mm | 은 | 5.211 " | ₩ 452,112 | |
J | PC 599 | 화씨 50도 ~ 200도 | 131 온스 / 인치 | 고무 | 20 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 은 | 5.211 " | ₩ 476,087 |
범용 덕트 테이프
Shurtape 범용 덕트 테이프는 봉인, 시밍, 수리, 유지 및 방수 응용 프로그램은 물론 복원 산업의 작업에 이상적입니다. 더 나은 핸들링 특성을 위해 비대칭 모양과 표면 주위에 편안하게 맞는 눈부심 방지 및 방수 백킹이 특징입니다. 이 덕트 테이프는 극도로 낮은 온도를 견딜 수 있으며 6, 7, 8 및 9mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
스테인리스 스틸 파이프 및 색상 코드 개체의 엔드 캡을 밀봉하기 위해 Shurtape도 제공합니다. 특수 덕트 테이프 우수한 보유력을 위해 핵 등급 천으로 뒷받침됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 신발 커버 및 헤어 넷 디스펜서
- 카바이드 버
- 케이블 보호기 액세서리
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 에어 필터 및 요소
- 에어호스
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 살충제 및 해충 구제
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 매뉴얼
- SALSBURY INDUSTRIES 휴대폰 사물함, 마스터 키 잠금
- ELESA 오목한 풀 핸들
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 유연한 비금속 PolyTuff I / PolyTuff II 도관, PVC
- BRADLEY 슬로프 탑 로커 용 엔드 패널
- VULCAN HART 히터, 104V
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 전환 압축 어댑터, 개스킷 x COVC 마개
- EBERBACH 바 클램프
- EATON HFWF 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- EATON XT 시리즈 IEC 모터 컨트롤
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 1인치 피치, 스테인리스강