그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 테이프 |
접착력 | 50 온스 / 인치 |
점착제 | 천연 고무 |
색상 | 은 |
지름 | 5.94 " |
길이 | 55m |
자재 | 폴리에틸렌 |
성능 온도. | 화씨 50도 ~ 200도 |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 22 파운드 / 인치 |
두께 | 9만 |
폭 | 48mm |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 5906100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 성능 온도. | 접착력 | 점착제 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 460 | 화씨 50도 ~ 200도 | 46 온스 / 인치 | 천연 고무 | 20 파운드 / 인치 | 6만 | 48mm | 은 | 4.18 " | ₩ 14,787 | ||
PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 백 | 5.94 " | - | RFQ
| |
PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 노란색 | 5.94 " | ₩ 25,130 | ||
PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 빨간색 | 5.94 " | ₩ 25,060 | ||
PC 600 | 화씨 50도 ~ 200도 | 50 온스 / 인치 | 천연 고무 | 22 파운드 / 인치 | 9만 | 48mm | 올리브 | 5.94 " | - | RFQ
| |
PC 460 | 화씨 50도 ~ 200도 | 46 온스 / 인치 | 천연 고무 | 20 파운드 / 인치 | 6만 | 72mm | 은 | 5.19 " | ₩ 331,397 | ||
PC 589 | 화씨 50도 ~ 200도 | 106 온스 / 인치 | 고무 | 18 파운드 / 인치 | 7만 | 48mm | 은 | 5.211 " | ₩ 452,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.