SHURTAPE
Shurtape는 포장, 도장, HVAC 및 운송을위한 고품질 테이프의 선두 제조업체입니다. 브랜드 카탈로그는 광범위한 전기, 덕트 및 천, 양면 코팅, 종이, 포장 및 특수 테이프로 구성됩니다. Shurtape 덕트 테이프 임시 밀봉 목적에 적합한 폴리에틸렌으로 만든 강력한 고무 기반 접착제가 특징입니다. 작업이 완료되면 표면에서 쉽게 제거 할 수 있습니다. 브랜드 개퍼의 테이프 우수한 내열성 및 접착력을 제공하며 영화 및 사진 산업, 연극 및 무역 박람회에서 널리 사용됩니다. 이 무광택 마감 테이프는 밝은 조명이나 섬광 아래에서 반사되지 않으며 뒤틀리거나 말리지 않고 표면에 잘 맞습니다. 표면 보호 필름, 필라멘트, 파이프 실란트 및 마스킹 테이프와 같은 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
마스킹 테이프페인팅, 라벨링, 포장 및 번들링 전에 표면을 마스킹하는 데 사용됩니다. 우수한 인장 강도, 내열성, 유연성 및 제거성, 선명한 페인트 라인이 특징입니다. 폴리에틸렌, 고무 및 크레이프 종이 접착제 변형으로 사용 가능(40 제품)
덕트 및 천 테이프붕대, 번들링, 포장 및 패치에 사용되는 강력한 방수 접착제가있는 단면 테이프입니다. 높은 인장 강도와 온도, 내마모성 및 내후성뿐만 아니라 모든 표면에 대한 우수한 적합성이 특징입니다. 폴리에틸렌, 아크릴 및 비닐 코팅으로 제공(58 제품)
포장 테이프카톤 밀봉, 포장, 배송 및 보관, 라벨 보호를 위해 설계되었습니다. 홀드 스트롱 (Hold Strong) 기술이 적용된 합성 고무 / 수지 핫멜트 접착제로 우수한 순응성과 오래 지속되는 밀봉을 제공합니다. Cast 25, 30, 40 및 50 마이크론 BOPP지지 재료로 제공(31 제품)
필라멘트 테이프스트래핑, 패키징, 번들링 및 팔레 타이 징을 위해 설계된 유리 섬유 강화 테이프. 쪼개짐, 균열 또는 박리를 방지하기 위해 공격적인 접착제와 내구성있는 뒷면이 특징입니다. 인장 강도가 100 ~ 300 인치 -lb 범위 인 흰색으로 제공(10 제품)
호일 테이프섬세한 부품의 마스킹, 시밍, 밀봉 및 열 차폐용으로 설계되었습니다. 압력에 민감한 아크릴 접착제로 코팅된 알루미늄 백킹이 특징으로 열, 화학 및 습도 저항 및 곡면에 대한 순응성을 발산합니다. 실버 색상으로 제공(6 제품)
필름 테이프도장 또는 치장 벽토 적용 중에 표면을 밀봉, 마스킹 및 패칭하도록 설계되었습니다. 합성 고무 점착제를 사용한 폴리에틸렌 필름은 내마모성 및 방수성이 우수하며 잔류물 없이 제거할 수 있습니다. 연속 롤 타입으로 제공(2 제품)
배송 라벨 및 테이프 디스펜서대량 우편 및 배송 응용 프로그램에서 패키지에 수동으로 라벨을 분배하고 부착하도록 설계되었습니다. 라벨 라이너 / 배킹 페이퍼를 당기고 원하는 길이로 자르기위한 내장 플레이트 또는 바를 특징으로합니다. 5-1 / 2 및 9-13 / 16 인치 너비로 제공(1개 상품)
테이프 기계 및 디스펜서 액세서리포장 디스펜서 및 기계의 수명을 연장하고 가동 중지 시간을 줄이기위한 수리 및 유지 보수 목적에 이상적입니다. Shurtape EM 12 테이프 디스펜서와 함께 사용하기위한 길이 17 인치 및 너비 3-8 / 101 인치의 교체 용 블레이드 포함(1개 상품)
양면 테이프장착, 고정, 태빙 및 고정을 위해 두 표면 사이에 강한 접착력을 갖도록 설계되었습니다. 우수한 인장 강도, 주름 저항성, 이음매 없는 접착 및 불규칙한 표면에 대한 순응성이 특징입니다. 고무 및 아크릴 접착제 변형으로 사용 가능(7 제품)
포장 테이프 기계산업 포장, 배송 또는 보관에서 수동 카톤 밀봉 용도로 테이프를 절단하도록 설계되었습니다. 롤이 펄럭이는 것을 방지하는 테이프 제어 기능과 필요할 때 테이프를 깎는 블레이드 메커니즘이 특징입니다. 2 인치 및 3 인치 테이프 너비로 제공(3 제품)
파이프 실란트 테이프(1개 상품)
전송 테이프(1개 상품)
디스펜서(3 제품)
포장 테이프 휴대용 디스펜서(2 제품)
전기 테이프(3 제품)
Shrtape 소개
Shurtape는 포장, 도장, HVAC 및 운송을위한 고품질 테이프의 선두 제조업체입니다. 브랜드 카탈로그는 광범위한 전기, 덕트 및 천, 양면 코팅, 종이, 포장 및 특수 테이프로 구성됩니다. Shurtape 덕트 테이프 임시 밀봉 목적에 적합한 폴리에틸렌으로 만든 강력한 고무 기반 접착제가 특징입니다. 작업이 완료되면 표면에서 쉽게 제거 할 수 있습니다. 브랜드 개퍼의 테이프 우수한 내열성 및 접착력을 제공하며 영화 및 사진 산업, 연극 및 무역 박람회에서 널리 사용됩니다. 이 무광택 마감 테이프는 밝은 조명이나 섬광 아래에서 반사되지 않으며 뒤틀리거나 말리지 않고 표면에 잘 맞습니다. 표면 보호 필름, 필라멘트, 파이프 실란트 및 마스킹 테이프와 같은 다양한 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 터프타일
- 모이노
- EDGE
- 키샤프트
- 파이프 단열
- 네일 세트
- 문 뷰어
- 도관 와이어 케이블 랙 / 스탠드 / 카트
- 수평 핸들 토글 클램프
- 모스 커팅 툴 1398 시리즈 나사 기계 길이 드릴
- ROLL PRODUCTS 실험실 라벨
- 샌드파이퍼 베어링
- ANVIL 싱글 런 팩, 블랙
- SPEARS VALVES 실험실 폐기물 CPVC LW151M 바닥 청소
- ANVIL AS667 시리즈 XNUMX홀 더블 코너 커넥터
- ANVIL AS3373 시리즈 범용 앵글 브라켓
- HELICOIL 전체 기준 게이지, UNC, 2B
- DESTACO 8100/8300 시리즈 공압 스윙 클램프
- OETIKER PEX 클램프