EATON BR 시리즈 스파 패널
Eaton BR 시리즈 스파 패널은 감전을 방지하면서 스파, 온수 욕조, 펌프, 온수기 및 조명의 실외 부하에 전력을 분배하는 데 이상적입니다. 이 스파 패널은 2극 지락 회로 차단(GFCI) 장치를 제공하여 NEC 및 UL 요구 사항을 충족합니다. 그들은 들어갈 준비가 되어있어...과전류 및 단락으로 인한 손상으로부터 사람과 장비를 보호하기 위해 전기 시스템의 주 차단기 역할을 하는 주 차단기가 있는 키가 큽니다. 이 Eaton BR 시리즈 스파 패널에는 NEMA 3R 등급 인클로저가 있어 실외 요소로부터 보호합니다. 일부 모델은 안전성 향상을 위해 접지 오류 자체 테스트 기능을 제공합니다.더 읽기
작동 메커니즘
- 전원에서 나오는 전기는 유틸리티 라인을 사용하여 이 스파 패널로 들어갑니다.
- 주 차단기는 전기적 오류가 발생한 경우 전기 시스템의 전원을 끄는 데 사용할 수 있습니다.
- 전기는 주 차단기에서 개별 회로 차단기 공간으로 분배됩니다.
- 개별 회로 차단기는 애플리케이션 요구 사항에 따라 회로 차단기 공간에 설치됩니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton BR 시리즈 스파 패널을 배선하는 방법은 무엇입니까?
이 스파 패널은 먼저 들어오는 전기 라인에 연결된 다음 메인 차단기에 연결됩니다. 그런 다음 주 차단기는 스파 또는 온수 욕조의 다양한 전기 구성 요소를 제어하기 위해 회로 차단기 공간에 연결됩니다.
이 Eaton BR 시리즈 스파 패널을 연결하는 데 사용되는 와이어는 무엇입니까?
#8 ~ 2 AWG 구리/알루미늄 와이어.
이 Eaton BR 시리즈 스파 패널의 현재 등급은 무엇입니까?
40 / 50
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- UPS 및 서지 억제 장치 액세서리
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 휴대용 기둥 및 로프
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 토양 그라인더 액세서리
- 배송 라벨 및 액세서리
- 연소 테스트
- 호이스트 및 트롤리
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 주철
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T6, 60V
- KIPP 3 / 8-16 스레드 크기 조정 가능한 핸들
- FOLDING GUARD 와이어 룸 키트 2면
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 2 1/2-8 Un
- MARTIN SPROCKET E-STL 시리즈 QD 부싱
- SLUGGER 가이드 레일
- RACO 클로저 플러그
- ALL MATERIAL HANDLING 인라인 쇼트닝 클러치
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 테이퍼 길이, 2314 시리즈
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5975 시리즈