SHURTAPE 덕트 테이프
스타일 | 모델 | 인장 강도 | 접착력 | 점착제 | 두께 | 폭 | 색상 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 610 | 21 파운드 / 인치 | 56 온스 / 인치 | 고무 | 10만 | 48mm | 은 | 6.17 " | 55m | ₩ 647,517 | |
B | DF 545 | 25 파운드 / 인치 | 45 온스 / 인치 | 천연 고무 / 합성 고무 혼합 | 13.5만 | 48mm | 내추럴 / 블루 라이너 | 6.09 " | 33m | ₩ 1,408,802 | |
C | PC 618 | 27 파운드 / 인치 | 55 온스 / 인치 | 천연 고무 | 10만 | 48mm | 은 | 5.95 " | 55m | ₩ 29,312 | |
D | PC 618 | 27 파운드 / 인치 | 55 온스 / 인치 | 천연 고무 | 10만 | 72mm | 검정 | 6.05 " | 55m | ₩ 807,869 | |
E | PC 621 | 27 파운드 / 인치 | 62 온스 / 인치 | 고무 | 11만 | 48mm | 은 | 6.215 " | 55m | ₩ 1,009,627 |
덕트 테이프
Shurtape 덕트 테이프는 고정, 수리, 번들링, 시밍, 포장, 색상 코딩 및 마스킹 애플리케이션에 이상적입니다. 이 5 층 테이프는 우수한 점착성, 순응성, 유지력 및 내열성을 위해 천 보강재에 라미네이팅 된 방수 폴리에틸렌 백킹과 바닥층의 공격적인 고무 접착제를 특징으로합니다. 브랜드의 D154 XNUMX 시리즈 모델은 양면 접착면이 특징입니다 (한 쪽은 마스킹 작업을위한 화가의 테이프 접착제, 보호 덮개를 단단히 고정하기위한 다른 한쪽에는 고무 접착제). 건식 및 습식 어플리케이션 모두에 이상적입니다. 은색, 검정색, 내추럴 / 블루 라이너 색상 변형으로 제공되는 다양한 천 및 덕트 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재활용 카트
- 회로 차단기 인클로저
- 용접 오븐 액세서리
- 새 화면
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 실내 LED 전등
- 히트 건 및 액세서리
- 특수연마재
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- ER TAPE 자가 융합 테이프 1 인치 x 36 피트
- BUILDPRO 용접 테이블 38w 22d 용량 1300
- DIXON 인젝터 노즐
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 헤비 듀티 데코레이터 USB 충전 리셉터클
- COOPER B-LINE DBM 시리즈 지원 베이스
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 8-36 Unf
- VERMONT GAGE Trilock 더블 엔드 핸들
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 강화 티, 개스킷 x 개스킷 x Fipt
- HUMBOLDT 밀도 드라이브 샘플러