덕트 및 천 테이프
HVAC 테이프
Shurtape HVAC 테이프는 UL 181A-P / B-FX 표준에 따라 설계되었으며 접합부, 연결부 및 유리 섬유 덕트 보드의 이음새를 연결하고 밀봉하는 데 적합한 공격적인 아크릴 접착제가 특징입니다. 이 테이프는 화씨 -20 ~ 260 도의 온도 범위에서 기밀 결합을 형성하고 극심한 온도 변동에서 향상된 안정성을 제공합니다. 55m 및 110m 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Shurtape를 제공합니다 개퍼의 테이프 빛 반사를 방지하는 추가 무광택 마감 처리.
Shurtape HVAC 테이프는 UL 181A-P / B-FX 표준에 따라 설계되었으며 접합부, 연결부 및 유리 섬유 덕트 보드의 이음새를 연결하고 밀봉하는 데 적합한 공격적인 아크릴 접착제가 특징입니다. 이 테이프는 화씨 -20 ~ 260 도의 온도 범위에서 기밀 결합을 형성하고 극심한 온도 변동에서 향상된 안정성을 제공합니다. 55m 및 110m 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Shurtape를 제공합니다 개퍼의 테이프 빛 반사를 방지하는 추가 무광택 마감 처리.
테이프 수리
유틸리티 천 테이프, 1인치 X 60야드
스타일 | 모델 | 접착력 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 폭 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 79-WHITE-1"X60YD | ₩4,677,100 | 36 | ||||||
B | 27-1" x60yd | ₩4,468,966 | 36 | ||||||
C | 361 | ₩13,643,833 | 48 | ||||||
D | 361 | ₩379,216 | 1 | ||||||
E | 361 | ₩12,408,799 | 12 | ||||||
F | 361 | ₩17,328,283 | 24 |
유틸리티 천 테이프, 0.5인치 X 60야드
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 79-WHITE-1/2"X60YD | ₩3,894,545 | 1 | |
B | 27-1/2" x60yd | ₩4,593,783 | 72 |
프리미엄 보존 밀봉 테이프, 3인치
덕트 테이프
유틸리티 천 테이프, 1인치 X 72야드
스타일 | 모델 | 색상 | 인장 강도 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 1/4인치 x 72야드 | ₩5,040,683 | 144 | |||
B | 7000132723 | ₩4,503,166 | 36 |
덕트 테이프
스타일 | 모델 | 접착력 | 색상 | 지름 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7510-00-074 | ₩70,366 | ||||||||
B | 7510-00-074 | ₩79,783 | ||||||||
C | 7510-00-074 | ₩69,266 | ||||||||
D | 5640-01-577 | ₩46,666 | ||||||||
E | 7510-00-074 | ₩70,233 | ||||||||
F | 7510-00-074 | ₩51,316 | ||||||||
G | 7510-00-074 | ₩49,233 | ||||||||
H | 5640-00-103 | ₩31,247 |
덕트 테이프
Shurtape 치장 벽토 덕트 테이프는 창과 문틀을 보호할 뿐만 아니라 묶음, 고정 및 접합 응용 분야에 이상적입니다. 이 덕트 테이프에는 우수한 유지력, 순응성, UV 저항성, 깔끔한 제거 및 쉽게 찢어지는 것과 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 은색, 빨간색, 파란색, 부르고뉴 및 녹색 색상 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Shurtape를 제공합니다 양면 테이프, 비닐 천 받침으로 인장 강도와 함께 미적 매력이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
Shurtape 치장 벽토 덕트 테이프는 창과 문틀을 보호할 뿐만 아니라 묶음, 고정 및 접합 응용 분야에 이상적입니다. 이 덕트 테이프에는 우수한 유지력, 순응성, UV 저항성, 깔끔한 제거 및 쉽게 찢어지는 것과 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 은색, 빨간색, 파란색, 부르고뉴 및 녹색 색상 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Shurtape를 제공합니다 양면 테이프, 비닐 천 받침으로 인장 강도와 함께 미적 매력이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SF 682 | ₩50,416 | 1 | |||||||||
B | SF 682 | ₩61,366 | 1 | |||||||||
C | PC 609 BLK-48mm x 55m-24rls/cs | ₩38,533 | 1 | |||||||||
D | PC 618 BRG-72mm x 55m-16rls/cs | ₩42,283 | 1 | |||||||||
E | PC 009 BRG - 72mm x 55m | ₩35,116 | 1 | |||||||||
F | PC 009 RED-72mm x 55m-16rls/cs | ₩31,216 | 1 | |||||||||
G | PC 618 BEI-72mm x 55m-16rls/cs | ₩40,750 | 1 | |||||||||
H | PC 619 FLO-48mm x 55m-24rls/cs | ₩29,650 | 1 | |||||||||
I | PC 009 BLK-48mm x 55m-24rls/cs | ₩24,250 | 1 | |||||||||
J | PC 618 YEL-48mm x 55m-24rls/cs | ₩33,933 | 1 | |||||||||
K | PC 009 RED-48mm x 55m-24rls/cs | ₩19,200 | 1 | |||||||||
L | PC 619 FLP-48mm x 55m-24rls/cs | ₩27,333 | 1 | |||||||||
M | PC 619 FLG-48mm x 55m-24rls/cs | ₩29,433 | 1 | |||||||||
N | P-672 | ₩3,670,466 | 24 | |||||||||
N | P-672 | ₩3,613,816 | 16 | |||||||||
O | PC 667 | ₩29,233 | 1 | |||||||||
P | PC 622 | ₩1,131,499 | 24 | |||||||||
P | PC 622 | ₩1,040,299 | 24 |
범용 덕트 테이프
Shurtape 범용 덕트 테이프는 봉인, 시밍, 수리, 유지 및 방수 응용 프로그램은 물론 복원 산업의 작업에 이상적입니다. 더 나은 핸들링 특성을 위해 비대칭 모양과 표면 주위에 편안하게 맞는 눈부심 방지 및 방수 백킹이 특징입니다. 이 덕트 테이프는 극도로 낮은 온도를 견딜 수 있으며 6, 7, 8 및 9mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
스테인리스 스틸 파이프 및 색상 코드 개체의 엔드 캡을 밀봉하기 위해 Shurtape도 제공합니다. 특수 덕트 테이프 우수한 보유력을 위해 핵 등급 천으로 뒷받침됩니다.
Shurtape 범용 덕트 테이프는 봉인, 시밍, 수리, 유지 및 방수 응용 프로그램은 물론 복원 산업의 작업에 이상적입니다. 더 나은 핸들링 특성을 위해 비대칭 모양과 표면 주위에 편안하게 맞는 눈부심 방지 및 방수 백킹이 특징입니다. 이 덕트 테이프는 극도로 낮은 온도를 견딜 수 있으며 6, 7, 8 및 9mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
스테인리스 스틸 파이프 및 색상 코드 개체의 엔드 캡을 밀봉하기 위해 Shurtape도 제공합니다. 특수 덕트 테이프 우수한 보유력을 위해 핵 등급 천으로 뒷받침됩니다.
스타일 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 학년 | 자재 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 009 OLV - 48mm x 55m | ₩23,816 | 1 | |||||||||
B | PC 009 WHI-48mm x 55m-24rls/cs | ₩19,166 | 1 | |||||||||
C | PC 009 BLK-72mm x 55m-16rls/cs | ₩31,349 | 1 | |||||||||
D | PC 460 | ₩14,299 | 1 | |||||||||
E | PC 460 | ₩301,816 | 16 | |||||||||
F | PC 600 | ₩22,966 | 1 | |||||||||
G | PC 600 | ₩22,933 | 1 | |||||||||
H | PC 589 | ₩406,383 | 24 | |||||||||
I | PC 599 | ₩440,449 | 24 |
3903 시리즈, 비닐 덕트 테이프
스타일 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 자재 | 성능 온도. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3903 | ₩30,700 | |||||||
A | 3903 | ₩31,650 | |||||||
A | 3903 | ₩30,566 | |||||||
A | 3903 | ₩30,799 | |||||||
A | 3903 | ₩29,400 | |||||||
A | 3903 | ₩34,083 | |||||||
A | 3903 | ₩29,816 | |||||||
A | 3903 | ₩79,600 | |||||||
A | 3903 | ₩79,600 | |||||||
A | 3903 | ₩13,283 | |||||||
A | 3903 | ₩13,283 | |||||||
A | 3903 | ₩19,900 | |||||||
A | 3903 | ₩19,900 | |||||||
B | 4-50-3903- 블랙 | ₩95,116 | |||||||
C | 1.5-50-3903- 블루 | ₩37,900 | |||||||
D | 1-50-3903- 화이트 | ₩25,900 | |||||||
A | 3903 | ₩19,900 | |||||||
A | 3903 | ₩83,433 | |||||||
E | 1-50-3903- 녹색 | ₩26,366 | |||||||
F | 1-50-3903-그레이 | ₩28,099 | |||||||
A | 3903 | ₩13,283 | |||||||
A | 3903 | ₩13,283 | |||||||
A | 3903 | ₩19,900 | |||||||
A | 3903 | ₩19,900 | |||||||
G | 1-50-3903-레드 | ₩27,033 |
테이프 수리
스타일 | 모델 | 강철에 대한 접착력 | 듀티 등급 | 길이 | 성능 온도. | 테이프 폭 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TC521-Clear-72MM X 36YD(16PK) | ₩547,116 | 16 | ||||||||
A | TC521-Clear-96MM X 36YD(12PK) | ₩586,950 | 12 | ||||||||
B | TC359-48MM X 55M(24PK) | ₩474,199 | 24 |
방수 테이프
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 7510-00-266 | ₩48,947 | ||
B | 7510-00-890 | ₩106,533 | ||
C | 7510-00-890 | ₩117,049 |
패브릭 테이프
간지 테이프
Shurtape Gaffer의 테이프는 오디오 / 비디오, 텔레비전, 사진, 전시회, 컨벤션, 접객업, 극장 및 영화 산업에서 전선, 코드, 조명 또는 소품을 묶고 테이프로 묶는 데 사용됩니다. 이 장치는 우수한 인장 강도, 최대 내열성을 제공하고 접착제 잔류 물을 손상 시키거나 남기지 않고 쉽게 제거 할 수 있도록 강력한 접착제가있는 비닐 천 뒷면이 특징입니다. 찢어지기 쉬운 무광택 마감 테이프는 빛의 반사를 방지하고 일반적인 무대 바닥에 쉽게 맞춰져 걸려 넘어지는 것을 방지하고 분위기의 미적 매력을 유지합니다. 24, 48 및 72mm 폭 변형으로 제공되는 다양한 산업 등급 Gaffer 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Shurtape Gaffer의 테이프는 오디오 / 비디오, 텔레비전, 사진, 전시회, 컨벤션, 접객업, 극장 및 영화 산업에서 전선, 코드, 조명 또는 소품을 묶고 테이프로 묶는 데 사용됩니다. 이 장치는 우수한 인장 강도, 최대 내열성을 제공하고 접착제 잔류 물을 손상 시키거나 남기지 않고 쉽게 제거 할 수 있도록 강력한 접착제가있는 비닐 천 뒷면이 특징입니다. 찢어지기 쉬운 무광택 마감 테이프는 빛의 반사를 방지하고 일반적인 무대 바닥에 쉽게 맞춰져 걸려 넘어지는 것을 방지하고 분위기의 미적 매력을 유지합니다. 24, 48 및 72mm 폭 변형으로 제공되는 다양한 산업 등급 Gaffer 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
덕트 테이프
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 1.875-5-8087 | ₩11,033 | ||
A | 2.8125-5-8087 | ₩16,133 |
덕트 및 수리 테이프
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | TC600-블랙 | ₩284,766 | 12 | |
B | TC600-실버 | ₩267,049 | 12 | |
B | TC600-실버 | ₩277,083 | 8 | |
C | TC597-실버-72MM X 55M | ₩59,983 | 1 | |
D | TC2618-48MM×55M | ₩60,566 | 1 | |
E | TC287-실버-48MM X 55M (24PK) | ₩1,134,916 | 24 | |
A | TC600-블랙 | ₩280,816 | 24 | |
B | TC600-실버 | ₩262,283 | 24 | |
A | TC600-블랙 | ₩293,183 | 6 | |
B | TC600-실버 | ₩277,083 | 6 | |
F | TC296-실버-48MM X 55M (24PK) | ₩528,499 | 24 | |
C | TC597-실버-48MM X 55M | ₩39,499 | 1 |