SHURTAPE 덕트 및 천 테이프 붕대, 번들링, 포장 및 패치에 사용되는 강력한 방수 접착제가있는 단면 테이프입니다. 높은 인장 강도와 온도, 내마모성 및 내후성뿐만 아니라 모든 표면에 대한 우수한 적합성이 특징입니다. 폴리에틸렌, 아크릴 및 비닐 코팅으로 제공
붕대, 번들링, 포장 및 패치에 사용되는 강력한 방수 접착제가있는 단면 테이프입니다. 높은 인장 강도와 온도, 내마모성 및 내후성뿐만 아니라 모든 표면에 대한 우수한 적합성이 특징입니다. 폴리에틸렌, 아크릴 및 비닐 코팅으로 제공
HVAC 테이프
Shurtape HVAC 테이프는 UL 181A-P / B-FX 표준에 따라 설계되었으며 접합부, 연결부 및 유리 섬유 덕트 보드의 이음새를 연결하고 밀봉하는 데 적합한 공격적인 아크릴 접착제가 특징입니다. 이 테이프는 화씨 -20 ~ 260 도의 온도 범위에서 기밀 결합을 형성하고 극심한 온도 변동에서 향상된 안정성을 제공합니다. 55m 및 110m 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Shurtape를 제공합니다 개퍼의 테이프 빛 반사를 방지하는 추가 무광택 마감 처리.
Shurtape HVAC 테이프는 UL 181A-P / B-FX 표준에 따라 설계되었으며 접합부, 연결부 및 유리 섬유 덕트 보드의 이음새를 연결하고 밀봉하는 데 적합한 공격적인 아크릴 접착제가 특징입니다. 이 테이프는 화씨 -20 ~ 260 도의 온도 범위에서 기밀 결합을 형성하고 극심한 온도 변동에서 향상된 안정성을 제공합니다. 55m 및 110m 길이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 또한 Shurtape를 제공합니다 개퍼의 테이프 빛 반사를 방지하는 추가 무광택 마감 처리.
덕트 테이프
Shurtape 덕트 테이프는 고정, 수리, 번들링, 시밍, 포장, 색상 코딩 및 마스킹 애플리케이션에 이상적입니다. 이 5 층 테이프는 우수한 점착성, 순응성, 유지력 및 내열성을 위해 천 보강재에 라미네이팅 된 방수 폴리에틸렌 백킹과 바닥층의 공격적인 고무 접착제를 특징으로합니다. 브랜드의 D154 XNUMX 시리즈 모델은 양면 접착면이 특징입니다 (한 쪽은 마스킹 작업을위한 화가의 테이프 접착제, 보호 덮개를 단단히 고정하기위한 다른 한쪽에는 고무 접착제). 건식 및 습식 어플리케이션 모두에 이상적입니다. 은색, 검정색, 내추럴 / 블루 라이너 색상 변형으로 제공되는 다양한 천 및 덕트 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Shurtape 덕트 테이프는 고정, 수리, 번들링, 시밍, 포장, 색상 코딩 및 마스킹 애플리케이션에 이상적입니다. 이 5 층 테이프는 우수한 점착성, 순응성, 유지력 및 내열성을 위해 천 보강재에 라미네이팅 된 방수 폴리에틸렌 백킹과 바닥층의 공격적인 고무 접착제를 특징으로합니다. 브랜드의 D154 XNUMX 시리즈 모델은 양면 접착면이 특징입니다 (한 쪽은 마스킹 작업을위한 화가의 테이프 접착제, 보호 덮개를 단단히 고정하기위한 다른 한쪽에는 고무 접착제). 건식 및 습식 어플리케이션 모두에 이상적입니다. 은색, 검정색, 내추럴 / 블루 라이너 색상 변형으로 제공되는 다양한 천 및 덕트 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
테이프 수리
범용 덕트 테이프
Shurtape 범용 덕트 테이프는 봉인, 시밍, 수리, 유지 및 방수 응용 프로그램은 물론 복원 산업의 작업에 이상적입니다. 더 나은 핸들링 특성을 위해 비대칭 모양과 표면 주위에 편안하게 맞는 눈부심 방지 및 방수 백킹이 특징입니다. 이 덕트 테이프는 극도로 낮은 온도를 견딜 수 있으며 6, 7, 8 및 9mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
스테인리스 스틸 파이프 및 색상 코드 개체의 엔드 캡을 밀봉하기 위해 Shurtape도 제공합니다. 특수 덕트 테이프 우수한 보유력을 위해 핵 등급 천으로 뒷받침됩니다.
Shurtape 범용 덕트 테이프는 봉인, 시밍, 수리, 유지 및 방수 응용 프로그램은 물론 복원 산업의 작업에 이상적입니다. 더 나은 핸들링 특성을 위해 비대칭 모양과 표면 주위에 편안하게 맞는 눈부심 방지 및 방수 백킹이 특징입니다. 이 덕트 테이프는 극도로 낮은 온도를 견딜 수 있으며 6, 7, 8 및 9mil 두께 옵션으로 제공됩니다.
스테인리스 스틸 파이프 및 색상 코드 개체의 엔드 캡을 밀봉하기 위해 Shurtape도 제공합니다. 특수 덕트 테이프 우수한 보유력을 위해 핵 등급 천으로 뒷받침됩니다.
스타일 | 모델 | 성능 온도. | 접착력 | 점착제 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 009 OLV - 48mm x 55m | ₩26,512 | |||||||||
B | PC 009 WHI-48mm x 55m-24rls/cs | ₩20,912 | |||||||||
C | PC 009 BLK-72mm x 55m-16rls/cs | ₩33,215 | |||||||||
D | PC 600 | ₩552,037 | |||||||||
D | PC 600 | - | RFQ | ||||||||
E | PC 460 | ₩14,787 | |||||||||
D | PC 600 | - | RFQ | ||||||||
D | PC 600 | ₩25,130 | |||||||||
D | PC 600 | ₩25,059 | |||||||||
F | PC 600 | - | RFQ | ||||||||
G | PC 600 | ₩23,345 | |||||||||
H | PC 460 | ₩331,397 | |||||||||
I | PC 589 | ₩452,112 | |||||||||
J | PC 599 | ₩476,087 |
덕트 테이프
Shurtape 치장 벽토 덕트 테이프는 창과 문틀을 보호할 뿐만 아니라 묶음, 고정 및 접합 응용 분야에 이상적입니다. 이 덕트 테이프에는 우수한 유지력, 순응성, UV 저항성, 깔끔한 제거 및 쉽게 찢어지는 것과 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 은색, 빨간색, 파란색, 부르고뉴 및 녹색 색상 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Shurtape를 제공합니다 양면 테이프, 비닐 천 받침으로 인장 강도와 함께 미적 매력이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
Shurtape 치장 벽토 덕트 테이프는 창과 문틀을 보호할 뿐만 아니라 묶음, 고정 및 접합 응용 분야에 이상적입니다. 이 덕트 테이프에는 우수한 유지력, 순응성, UV 저항성, 깔끔한 제거 및 쉽게 찢어지는 것과 같은 기능이 탑재되어 있습니다. 은색, 빨간색, 파란색, 부르고뉴 및 녹색 색상 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Shurtape를 제공합니다 양면 테이프, 비닐 천 받침으로 인장 강도와 함께 미적 매력이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 성능 온도. | 접착력 | 점착제 | 인장 강도 | 두께 | 타입 | 색상 | 지름 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 619 FLO-48mm x 55m-24rls/cs | ₩32,340 | 1 | |||||||||
B | P-672 | ₩3,893,417 | 24 | |||||||||
C | PC 009 BLK-48mm x 55m-24rls/cs | ₩26,442 | 1 | |||||||||
D | PC 009 BRG - 72mm x 55m | ₩39,060 | 1 | |||||||||
E | SF 682 | ₩66,937 | 1 | |||||||||
F | PC 009 RED-72mm x 55m-16rls/cs | ₩34,037 | 1 | |||||||||
G | PC 618 BEI-72mm x 55m-16rls/cs | ₩44,450 | 1 | |||||||||
H | PC 618 YEL-48mm x 55m-24rls/cs | ₩37,747 | 1 | |||||||||
I | PC 619 FLG-48mm x 55m-24rls/cs | ₩33,075 | 1 | |||||||||
B | P-672 | ₩3,030,650 | 16 | |||||||||
J | PC 609 BLK-48mm x 55m-24rls/cs | ₩40,460 | 1 | |||||||||
K | PC 618 BRG-72mm x 55m-16rls/cs | ₩46,112 | 1 | |||||||||
L | PC 619 FLP-48mm x 55m-24rls/cs | ₩29,820 | 1 | |||||||||
M | SF 682 | ₩50,837 | 1 | |||||||||
N | PC 009 RED-48mm x 55m-24rls/cs | ₩20,947 | 1 | |||||||||
O | PC 622 | ₩1,123,815 | 1 | |||||||||
P | PC 667 | ₩30,695 | 1 | |||||||||
O | PC 622 | ₩1,119,877 | 1 |
간지 테이프
Shurtape Gaffer의 테이프는 오디오 / 비디오, 텔레비전, 사진, 전시회, 컨벤션, 접객업, 극장 및 영화 산업에서 전선, 코드, 조명 또는 소품을 묶고 테이프로 묶는 데 사용됩니다. 이 장치는 우수한 인장 강도, 최대 내열성을 제공하고 접착제 잔류 물을 손상 시키거나 남기지 않고 쉽게 제거 할 수 있도록 강력한 접착제가있는 비닐 천 뒷면이 특징입니다. 찢어지기 쉬운 무광택 마감 테이프는 빛의 반사를 방지하고 일반적인 무대 바닥에 쉽게 맞춰져 걸려 넘어지는 것을 방지하고 분위기의 미적 매력을 유지합니다. 24, 48 및 72mm 폭 변형으로 제공되는 다양한 산업 등급 Gaffer 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Shurtape Gaffer의 테이프는 오디오 / 비디오, 텔레비전, 사진, 전시회, 컨벤션, 접객업, 극장 및 영화 산업에서 전선, 코드, 조명 또는 소품을 묶고 테이프로 묶는 데 사용됩니다. 이 장치는 우수한 인장 강도, 최대 내열성을 제공하고 접착제 잔류 물을 손상 시키거나 남기지 않고 쉽게 제거 할 수 있도록 강력한 접착제가있는 비닐 천 뒷면이 특징입니다. 찢어지기 쉬운 무광택 마감 테이프는 빛의 반사를 방지하고 일반적인 무대 바닥에 쉽게 맞춰져 걸려 넘어지는 것을 방지하고 분위기의 미적 매력을 유지합니다. 24, 48 및 72mm 폭 변형으로 제공되는 다양한 산업 등급 Gaffer 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특수 덕트 테이프
Shurtape 특수 옥외용 천 덕트 테이프는 14 일 동안 자외선 차단 및 방수 기능을 제공합니다. 찢어지기 쉽고 사용 후 깨끗하게 제거 할 수 있습니다. 이 테이프는 알루미늄, 양극 산화 처리 된 금속, 강철 및 비닐을 포함한 비 도장 표면의 보호 마스킹에 널리 사용됩니다. 노란색 및 검정색 색상으로 제공되는 다양한 특수 덕트 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 우리는 또한 Shurtape를 판매합니다 HVAC 테이프 극심한 온도 변동 (화씨 -20 ~ 260도)에서도 안정성을 제공합니다.
Shurtape 특수 옥외용 천 덕트 테이프는 14 일 동안 자외선 차단 및 방수 기능을 제공합니다. 찢어지기 쉽고 사용 후 깨끗하게 제거 할 수 있습니다. 이 테이프는 알루미늄, 양극 산화 처리 된 금속, 강철 및 비닐을 포함한 비 도장 표면의 보호 마스킹에 널리 사용됩니다. 노란색 및 검정색 색상으로 제공되는 다양한 특수 덕트 테이프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 우리는 또한 Shurtape를 판매합니다 HVAC 테이프 극심한 온도 변동 (화씨 -20 ~ 260도)에서도 안정성을 제공합니다.
마른 벽에서 나온 메쉬 테이프 48 x 91.44m 9mil 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
엠제이 100 | AE8TKQ | ₩ 18,130 |
Gaffers 테이프 96 x 55m 12 Mil 검정-12 개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P-628 | AB7XHA | - | RFQ |
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 스레드 삽입
- 공기압 처리
- 풀러 및 분리기
- 커뮤니케이션
- 압축 씰
- 의자 핸드 트럭
- 재생 식 송풍기 입구 필터
- 응축수 펌프 액세서리
- 드럼 캐리어
- DAYTON 시간 지연 릴레이, 240VAC
- SUPER-STRUT AB260 시리즈 앵글 피팅
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 유닛, 울트라 빈
- WRIGHT TOOL 고무 망치
- APOLLO VALVES 77CLF-800 시리즈 볼 밸브
- ANVIL 파이프 지지 베이스, 볼트 체결, 아연 도금
- START INTERNATIONAL LD6000 시리즈, 전기 라벨 디스펜서
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 컨베이어 벨트 1 플라이
- INGERSOLL-RAND 에어 리베터
- GROVE GEAR NH 시리즈, HM-H1 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기