₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | HVAC 테이프 |
| 강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
| 점착제 | 아크릴 |
| 접착 성 재료 | 아크릴 |
| 백업 재료 | 천 |
| 브랜드 및 시리즈 | 슈르타페 LS 300 |
| 색상 | 검정 |
| 컬러 패밀리 | 검정 |
| 공통 산업 | 일반 유지 보수 및 수리 |
| 지름 | 1.89 " |
| 덕트 테이프 종류 | 덕트 테이프 |
| 환경 | 실내 및 실외 |
| 임페리얼 테이프 길이 | 60 미터 |
| 임페리얼 테이프 폭 | 1 7 / 8 " |
| 임페리얼 테이프 Wxl | 1 7/8" x 60 야드 |
| 자재 | 캐스트 프로필렌 필름 |
| 최대 테이프 성능 온도 | 210 ° F |
| 미터법 테이프 길이 | 55m |
| 미터법 테이프 폭 | 47.6 mm |
| 최소 테이프 성능 온도 | -35 ° F |
| 접착면의 수 | 1 |
| 성능 온도. | -35 ° F ~ + 210 ° F |
| 제품 형태 | 연속 롤 |
| 연속 | LS 300 시리즈 |
| 셰이프 | 연속 롤 |
| 사양 충족 | ASTM, Pstc |
| 표준 | ASTM, Pstc |
| 테이프 접착 형식 | 단면 |
| 테이프 접착 소재 | 아크릴 |
| 테이프 백킹 구조 | 천 |
| 테이프 백킹 소재 | 폴리프로필렌 코팅 천 |
| 테이프 색상 | 검정 |
| 테이프 코어 직경 | 4 1 / 4 " |
| 테이프 신장 | 180% |
| 테이프 저항 특성 | 자외선 차단 |
| 테이프 하위 유형 | 아웃도어 라인 세트 필름 테이프 |
| 테이프 인장 강도 | 37파운드/인치 |
| 테이프 두께 | 천 2.85 |
| 테이프 타입 | 봉인 천 & 필름 테이프 |
| 온도 범위 | -35 ° F ~ + 210 ° F |
| 두께 | 천 2.85 |
| 폭 | 48 mm |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.23 |
| 선박 높이 (cm) | 30.73 |
| 선박 길이 (cm) | 27.18 |
| 선박 폭 (cm) | 26.92 |
| HS 코드 | 3919905060 |
| 원산지 | US |
제품 탐색
- GROVE GEAR EL8260026.00 EL-B826-7.5-D 웜 리듀서, 7.5:1 비율, 0.75인치 ID, 1.25인치 OD, 알루미늄
- ADVANTECH .265 SS12F 체 .265 S/s 12인치 전체 높이
- VERMONT GAGE 112307490 핀 게이지, 클래스 ZZ, Go, 스틸, 7.49mm 크기
- 현금 밸브 BFAWSSBBSMCAD3 압력 조절기, 1/4인치 크기, 철, 20-100 PSI
- MILTON-INDUSTRIES 681-1 스 너버 호스, 1/2 인치 MNPT, 2 피트 호스 길이
- SPEEDAIRE 5VDL3 공기 실린더, 4인치 보어 직경, 22 1/2인치 스트로크, 1/2인치 Npt 포트 크기
- REGAL 050240AM25 엔드밀 주석 코팅, 싱글 엔드, 직경 43/64인치, 길이 3-3/4인치, 4개 플루트
- TECHNIKS 04546-08 냉각수 콜릿 ER32
더 알아보기
- BRADY
- HANSEN
- KEYSHAFT
- MI-T-M
- QUAKEHOLD!
- 청소 용품 홀더
- 수동 스타터 액세서리
- 에어건
- 원형 차트
- 조이스틱 연산자
- COTTERMAN 사다리 안전 케이지
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그, 4H5H, 미터법 미세
- MCR SAFETY NXG 작업용 장갑, 13 게이지, 흰색
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU1800 가스 스프링
- ANVIL AS3064 시리즈 포스트 베이스
- KIPP M8 나사 크기 조절 식 캠 레버
- 커널 및 손 조
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-18 Unc Lh
- VESTIL VWIRE 시리즈 와이어 컨테이너
- GATES 파워 그립 아이들러
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
SHURTAPE LS 300 Hvac 테이프 48mm x 55m 3 Mil 검은색
₩ 33,296 /단위