₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | HVAC 테이프 |
| 강철에 대한 접착력 | 38 온스 / 인치 |
| 점착제 | 아크릴 |
| 접착 성 재료 | 아크릴 |
| 브랜드 및 시리즈 | 슈르타페 DC 181 |
| 색상 | 블랙, 실버 |
| 공통 산업 | 건설 |
| 지름 | 1.89 " |
| 덕트 테이프 길이 | 120.2 미터 |
| 덕트 테이프 폭 | 1 7 / 8 " |
| 환경 | 실내 만 |
| 임페리얼 테이프 길이 | 120 미터 |
| 임페리얼 테이프 WXL | 1 7/8" x 120 야드 |
| 임페리얼 테이프 폭 | 1 7 / 8 " |
| 길이 | 110m |
| 자재 | 금속 화 폴리 프로필렌 |
| 최대 테이프 성능 온도 | 210 ° F |
| 미터법 테이프 길이 | 110m |
| 미터법 테이프 폭 | 48 mm |
| 최소 테이프 성능 온도 | 10 ° F |
| 성능 온도. | -10 ° F ~ + 210 ° F |
| 제품 형태 | 연속 롤 |
| 연속 | DC 181 시리즈 |
| 셰이프 | 연속 롤 |
| 사양 충족 | Ul 상장 |
| 테이프 접착 형식 | 단면 |
| 테이프 접착 소재 | 아크릴 |
| 테이프 백킹 구조 | Film |
| 테이프 백킹 소재 | 폴리 프로필렌 필름 |
| 테이프 색상 | 은 |
| 테이프 듀티 등급 | 가벼운 의무 |
| 테이프 신장 | 200% |
| 테이프 하위 유형 | UL 인쇄 덕트 테이프 |
| 테이프 인장 강도 | 31파운드/인치 |
| 테이프 두께 | 천 2.7 |
| 테이프 타입 | 덕트 및 수리 테이프 |
| 온도 범위 | 10 ° F ~ 210 ° F |
| 두께 | 천 2.8 |
| 폭 | 48 mm |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.41 |
| 선박 높이 (cm) | 30.48 |
| 선박 길이 (cm) | 27.94 |
| 선박 폭 (cm) | 28.19 |
| HS 코드 | 3919905060 |
| 원산지 | US |
제품 탐색
- JET TOOLS JT9-140249 전기 호이스트, 3톤 용량, 60피트 리프트 높이, 3상
- CONDOR 453N55 보안 표지, 헤더 없음, 7인치 너비, 10인치 높이, 영어, 플라스틱
- PARKER P32KA24CP 포트 블록 키트, 1/2 BSPT
- EATON 10250T989C63-3X 고성능 푸시풀 장치, 30.5mm, 빨간색, 2Nc, 조명, 24Vac 조명 장치, 3위치
- STANLEY 89-861 대각선 커터 1 인치 길이 1-1 / 16 인치 너비
- EATON DBU38-200K 배출 퓨즈 리필 장치, 200A, 38kV, 34.5kV 정격, 에폭시 튜브
- ANVIL 0810541466 11/2 X 11/4 엑스트라 헤비 블랙 가단성 철제 Aar 감속기
- MK MORSE ZHBDR10-11 6 밴드 톱 블레이드 탄소강 6인치 길이
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
SHURTAPE DC 181 HVAC 테이프 48 x 110m 3mil 실버 메탈릭
₩ 56,688 /단위