SHURTAPE DC 181 HVAC 테이프 48 x 110m 3mil 검정 인쇄 | AA2ALG 10A374

SHURTAPE DC 181 덕트 테이프, 실버, 2 13/16인치 롤 폭, 전체 롤 길이 120야드, 두께 2.7밀, 아크릴

항목 : AA2ALG모델: DC 181교차 참조 : 49XZ30
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 61,264
10.00% 꺼짐
₩ 55,136 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 HVAC 테이프
강철에 대한 접착력 38 온스 / 인치
점착제 아크릴
접착 성 재료 아크릴
브랜드 및 시리즈 슈르타페 DC 181
색상 블랙, 화이트
공통 산업 건설
지름 1.89 "
덕트 테이프 길이 120.2 미터
덕트 테이프 폭 1 7 / 8 "
환경 실내 만
임페리얼 테이프 길이 120 미터
임페리얼 테이프 WXL 1 7/8" x 120 야드
임페리얼 테이프 폭 1 7 / 8 "
길이 110m
자재 폴리 프로필렌
최대 테이프 성능 온도 210 ° F
미터법 테이프 길이 109.7m
미터법 테이프 폭 48 mm
최소 테이프 성능 온도 10 ° F
성능 온도. -10 ° F ~ + 210 ° F
제품 형태 연속 롤
연속 DC 181 시리즈
셰이프 연속 롤
사양 충족 Ul 상장
테이프 접착 형식 단면
테이프 접착 소재 아크릴
테이프 백킹 구조 Film
테이프 백킹 소재 폴리 프로필렌 필름
테이프 색상 검정
테이프 듀티 등급 가벼운 의무
테이프 신장 200%
테이프 하위 유형 UL 인쇄 덕트 테이프
테이프 인장 강도 31파운드/인치
테이프 두께 천 2.7
테이프 타입 덕트 및 수리 테이프
온도 범위 10 ° F ~ 210 ° F
두께 천 2.8
48 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.56
선박 높이 (cm)7.11
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델테이프 하위 유형테이프 색상테이프 두께테이프 백킹 구조테이프 백킹 소재테이프 접착 소재환경강철에 대한 접착력가격
SHURTAPE DC 181 HVAC 테이프 48 x 110m 3mil 은색 메탈릭 | AA2ALH 10A375 DC 181UL 인쇄 덕트 테이프천 2.7Film폴리 프로필렌 필름아크릴실내 만38 온스 / 인치₩ 56,688
SHURTAPE LS 300 Hvac 테이프 48mm x 55m 3 Mil 검정색 | AA2ALJ 10A411 LS 300아웃도어 라인 세트 필름 테이프검정천 2.85폴리프로필렌 코팅 천아크릴실내 및 실외35 온스 / 인치₩ 33,296
SHURTAPE PC 858 CA Hvac 테이프 48 x 55m 14 Mil 실버 메탈릭 | AA2ALL 10A413 PC 858 CAUL 인쇄 덕트 테이프천 14폴리에틸렌 코팅 천고무실내 및 실외70 온스 / 인치₩ 54,848

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SHURTAPE DC 181 덕트 테이프, 실버, 2 13/16인치 롤 폭, 전체 롤 길이 120야드, 두께 2.7밀, 아크릴
₩ 61,264 /단위