PARKER 캡, 금속, 압축
필터
기본 재료 : 금속
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16 FNL-S | 1" | 아연도 금강 | 13 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 6000의 PSI | 13 " | -30도 ~ 250도 F | ₩ 33,250 | |
B | 16블렌16-B | 1" | 황동 | 1-5/16-20 | 압축 | 1.375 " | - | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 20,142 | |
B | 8블렌8-B | 1 / 2 " | 황동 | 3 / 4-20 | 압축 | 13 / 16 " | - | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 24,500 | |
C | 8블렌8-S | 1 / 2 " | 탄소강 | - | 압축 | 13 / 16 " | 7000의 PSI | - | -20도 ~ 800도 F | ₩ 39,375 | |
A | 8 FNL-S | 1 / 2 " | 아연도 금강 | 13 / 16-16 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 9200의 PSI | 13 / 16-16 인치 | -30도 ~ 250도 F | ₩ 14,507 | |
A | 8 FNL-SS | 1 / 2 " | 316 스테인레스 스틸 | 13 / 16-16 | 압축 | - | 9200의 PSI | - | -30도 ~ 250도 F | ₩ 201,635 | |
D | 4블렌4-S | 1 / 4 " | 탄소강 | - | 압축 | 1 / 2 " | 8000의 PSI | - | -20도 ~ 800도 F | ₩ 16,135 | |
B | 4블렌4-B | 1 / 4 " | 황동 | 7 / 16-20 | A-LOK (R) | 1 / 2 " | - | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 10,762 | |
A | 4 FNL-S | 1 / 4 " | 아연도 금강 | 9 / 16-18 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 9200의 PSI | 9 / 16-18 인치 | -30도 ~ 250도 F | ₩ 5,617 | |
A | 4 FNL-SS | 1 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 9 / 16-18 | 압축 | - | 9200의 PSI | - | -30도 ~ 250도 F | ₩ 127,732 | |
E | 2블렌2-316 | 1 / 8 " | 스테인리스 강 | - | A-LOK (R) | 7 / 16 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 32,497 | |
A | 12 FNL-SS | 3 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 13 | 압축 | - | 6000의 PSI | - | -30도 ~ 250도 F | ₩ 334,652 | |
A | 12 FNL-S | 3 / 4 " | 아연도 금강 | 13 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 6000의 PSI | 13 " | -30도 ~ 250도 F | ₩ 23,905 | |
F | 6블렌6-S | 3 / 8 " | 탄소강 | - | 압축 | 5 / 8 " | 7600의 PSI | - | -20도 ~ 800도 F | ₩ 20,387 | |
A | 6 FNL-SS | 3 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 11 / 16-16 | 압축 | - | 9200의 PSI | - | -30도 ~ 250도 F | ₩ 133,210 | |
A | 6 FNL-S | 3 / 8 " | 아연도 금강 | 11 / 16-16 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 9200의 PSI | 11 / 16-16 인치 | -30도 ~ 250도 F | ₩ 8,697 | |
B | 6블렌6-B | 3 / 8 " | 황동 | 9 / 16-20 | 압축 | 5 / 8 " | - | - | -40도 ~ 400도 F | ₩ 15,627 | |
A | 10 FNL-S | 5 / 8 " | 아연도 금강 | 1-14 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 6000의 PSI | 1-14 " | -30도 ~ 250도 F | ₩ 15,767 | |
G | 10블렌10-316 | 5 / 8 " | 316 스테인레스 스틸 | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 15 / 16 " | - | - | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 70,910 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 노을 유출
- 산업용 유리 온도계
- 고무 테두리
- 포스트 드라이버
- 킬른 모터
- 절단공구
- 교체용부품
- 재료 리프트
- 특성 테스터 (비전기적)
- 덕트 팬 및 액세서리
- BATTALION 연동 래치 가드
- ACCUFORM SIGNS 유해 폐기물 라벨
- MILWAUKEE 마그네틱 너트 드라이버
- VULCAN HART 수도꼭지
- MARTIN SPROCKET 오프셋 소켓 렌치, 6포인트
- OIL-DRI 드럼 상단 흡수 패드
- BALDOR / DODGE 테이퍼 록 부싱 보어 쉬브, 8V 섹션
- STEARNS BRAKES 82 시리즈 스위치/커패시터 어셈블리
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 35