그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 황동 |
압축 스레드 크기 | 3 / 4-20 |
연결 유형 | 압축 |
육각 크기 | 13 / 16 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 튜브 크기 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 FNL-S | 1 / 4 " | 아연도 금강 | 9 / 16-18 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 9200의 PSI | 9 / 16-18 인치 | -30도 ~ 250도 F | ₩ 6,125 | |
6 FNL-S | 3 / 8 " | 아연도 금강 | 11 / 16-16 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 9200의 PSI | 11 / 16-16 인치 | -30도 ~ 250도 F | ₩ 9,362 | |
8 FNL-S | 1 / 2 " | 아연도 금강 | 13 / 16-16 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 9200의 PSI | 13 / 16-16 인치 | -30도 ~ 250도 F | ₩ 14,507 | |
10 FNL-S | 5 / 8 " | 아연도 금강 | 1-14 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 6000의 PSI | 1-14 " | -30도 ~ 250도 F | ₩ 17,237 | |
12 FNL-S | 3 / 4 " | 아연도 금강 | 13 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 6000의 PSI | 13 " | -30도 ~ 250도 F | ₩ 24,762 | |
16 FNL-S | 1" | 아연도 금강 | 13 | 압축 x 수 SAE-ORB | - | 6000의 PSI | 13 " | -30도 ~ 250도 F | ₩ 34,772 | |
4 FNL-SS | 1 / 4 " | 316 스테인레스 스틸 | 9 / 16-18 | 압축 | - | 9200의 PSI | - | -30도 ~ 250도 F | ₩ 139,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.