ASCO VALVES Stainless Steel Solenoid Valve
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , IP 등급: 66
스타일 | 모델 | 미디어 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 최소 작동 압력 차이 | NEMA 평가 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210P088 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3.437 " | 4.50 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,394,767 | |
B | SD8210G087 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3.5 " | 4.00 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,254,645 | |
C | U8256B046V | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2" | 0.19 | 0의 PSI | 4, 4X | 7 / 64 " | 2.25 " | 1.625 " | ₩ 136,360 | |
D | U8256A104E | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2" | 0.17 | 0의 PSI | 4, 4X | 7 / 64 " | 2.25 " | 1.875 " | ₩ 149,905 | |
E | 8320G200 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2-13 / 16 " | 0.12 | 5의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 32 " | 3.75 " | 3" | ₩ 416,220 | |
F | 8210G087E | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3.5 " | 4.00 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,260,437 | |
G | 8210P087 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3.437 " | 4.00 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,335,862 | |
H | EF8210G030 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 3-15 / 16 " | 3.00 | 0의 PSI | 3, 4, 4X, 7, 9 | 5 / 8 " | 3 15 / 16 " | 3" | ₩ 2,110,990 | |
I | EF8320G200 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 2.75 " | 0.12 | 0의 PSI | 3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9 | 3 / 32 " | 3.75 " | 3" | ₩ 597,362 | |
D | SC8256B046V | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 1-13 / 16 " | 0.19 | 0의 PSI | 4, 4X | 7 / 64 " | 2" | 1 13 / 16 " | ₩ 136,360 | |
J | EF8210G089 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 | 4.437 " | 13.00 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 9 | 1" | 5 5 / 16 " | 3.75 " | ₩ 1,985,095 | |
J | EF8210G088 | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 3.5 " | 4.50 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 9 | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,393,087 | |
B | SC8210G087 | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 3.5 " | 4.00 | 0의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 5 / 8 " | 4.187 " | 2 13 / 16 " | ₩ 1,291,885 | |
F | 8210G036 | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 3.437 " | 1.50 | 5의 PSI | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X | 3 / 8 " | 3.875 " | 1 15 / 16 " | ₩ 647,097 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 무선 도구 배터리
- 위험한 위치 에어컨
- 진공 모터
- 공구 포스트 그라인더
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 샌딩 액세서리
- 소방 의류 및 액세서리
- 와이어 관리
- 나사산 및 개스킷 실란트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 유선 점유 / 공실 센서
- NORTON ABRASIVES 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- ARO 수리 키트, Santoprene
- BRANSON 솔리드 트레이
- ARLINGTON EMT 압축 커플 링
- COOPER B-LINE 열
- TRICO 분배 블록
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 6포인트 딥 임팩트 소켓
- EATON 잠글 수 있는 메인 스위치 어셈블리 키트