MILWAUKEE 마그네틱 너트 드라이버
필터
색상 코드 : 가능 , 기능: 죔 , 핸들: 고무 , 핸들 색상: 검정색 그립이있는 빨간색 , 핸들 디자인: 쿠션 그립 , 스파크 발생 없음: 아니 , 샤프트: 구멍 , 생크: 마녀 , 생크 길이: 3" , 생크 재질: 강철 , 생크 유형: 중공 육각 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 드라이브 크기 | 마녀 | 생크 크기 | 육각 크기 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-66-4537 | - | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | - | 2 9 / 16 " | 단조 스틸 | - | 1 | ₩ 15,785 | |
B | 49-66-4525 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 3 | ₩ 31,902 | |
C | 49-66-4522 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 3 | ₩ 27,597 | |
D | 49-66-4502 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 7,175 | |
E | 49-66-4535 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 2 9 / 16 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 9,940 | |
F | 49-66-4503 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 7,927 | |
G | 49-66-4532 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 2 9 / 16 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 9,082 | |
H | 49-66-4533 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 2 9 / 16 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 9,310 | |
I | 49-66-4523 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 3 | ₩ 28,700 | |
J | 49-66-4505 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 9,117 | |
K | 48-22-2535 | 메트릭 | - | 8 mm | - | 8.0mm | - | - | 7" | 1 | ₩ 34,982 | |
L | 48-22-2536 | 메트릭 | - | 10 mm | - | 10.0mm | - | - | 7" | 1 | ₩ 38,535 | |
M | 48-22-2532 | 메트릭 | - | 5-1 / 2mm | - | 5.5mm | - | - | 7" | 1 | ₩ 29,330 | |
N | 48-22-2534 | 메트릭 | - | 7 mm | - | 7.0mm | - | - | 7" | 1 | ₩ 32,287 | |
O | 48-22-2537 | 메트릭 | - | 13 mm | - | 13.0mm | - | - | 7.5 " | 1 | ₩ 41,247 | |
P | 48-22-2531 | 메트릭 | - | 5 mm | - | 5.0mm | - | - | 7" | 1 | ₩ 29,434 | |
Q | 48-22-2520 | SAE | - | 3 / 16 " | - | 3 / 16 " | - | - | 7" | 1 | ₩ 30,309 | |
R | 48-22-2522 | SAE | - | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | - | - | 7" | 1 | ₩ 30,922 | |
S | 48-22-2521 | SAE | - | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | - | - | 7" | 1 | ₩ 30,309 | |
T | 48-22-2523 | SAE | - | 11 / 32 " | - | 11 / 32 " | - | - | 7" | 1 | ₩ 32,182 | |
U | 48-22-2527 | SAE | - | 9 / 16 " | - | 9 / 16 " | - | - | 7.5 " | 1 | ₩ 41,790 | |
V | 48-22-2524 | SAE | - | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | - | 7" | 1 | ₩ 35,787 | |
W | 48-22-2525 | SAE | - | 7 / 16 " | - | 7 / 16 " | - | - | 7" | 1 | ₩ 39,182 | |
X | 48-22-2526 | SAE | - | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | - | 7.5 " | 1 | ₩ 40,162 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 어셈블리
- 벡터 모터 브레이크
- 아크 용접 케이블 릴
- 산토 프렌 튜브
- 용접 토치 핸들
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 배송 라벨 및 액세서리
- 자동차 견인
- 보안 경보 및 경고
- 진동기
- TY-RAP 케이블 클립
- KEO 스포팅 / 센터링 드릴 비트, 고속 강철, 90도
- WESTWARD 라미네이트 라우터 비트
- SPEEDAIRE 복동형 NFPA 에어 실린더 탭/슬리브 너트 마운트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- EATON E57P 성능 시리즈 XNUMX선식 센서
- KERN AND SOHN ECE-N 시리즈 벤치 저울
- DAYTON 범용 모터
- KESON 지하 감지 테이프