그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 너트 드라이버 |
컬러 코드 | 가능 |
처리 | 고무 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 빨간색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 1 / 4 " |
육각 크기 | 1 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 7" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 구멍 |
정강이 | 마녀 |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 중공 육각 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 드라이브 크기 | 마녀 | 생크 크기 | 육각 크기 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-66-4537 | - | 1 / 2 " | - | 1 / 4 " | - | 2 9 / 16 " | 단조 스틸 | - | 1 | ₩ 15,785 | ||
49-66-4502 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 7,175 | ||
49-66-4503 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 7,927 | ||
49-66-4505 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 1 | ₩ 9,117 | ||
49-66-4522 | - | 1 / 4 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 3 | ₩ 27,597 | ||
49-66-4523 | - | 5 / 16 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 3 | ₩ 28,700 | ||
49-66-4525 | - | 3 / 8 " | - | 1/4 인치 육각 | - | 1.875 " | 임팩트 준비 | - | 3 | ₩ 31,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.