항목 | 앵커 걸쇠 |
클래스 | 3 |
학년 | A |
내부 길이 | 1.69 " |
안쪽 너비 | 1.16 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
공칭 사이즈 | 7 / 16 " |
개방 폭 | 0.75 " |
전체 높이 | 2.91 " |
핀 직경 | 0.5 " |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 0.44 " |
폭 | 2.03 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 9.93 |
선박 길이 (cm) | 8.92 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 사이즈 | 부하 용량 | 전체 높이 | 폭 | 안쪽 너비 | 개방 폭 | 내부 길이 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36511 | 3 / 8 " | 2000의 파운드. | 2.49 " | 1.78 " | 1.03 " | 0.66 " | 1.44 " | 0.44 " | ₩ 37,138 | |
36531 | 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 3.28 " | 2.31 " | 1.31 " | 0.81 " | 1.88 " | 0.63 " | ₩ 50,807 | |
36541 | 5 / 8 " | 6500의 파운드. | 4.19 " | 2.94 " | 1.69 " | 1.06 " | 2.38 " | 0.75 " | ₩ 65,723 | |
36551 | 7 / 8 " | 13000의 파운드. | 5.83 " | 4.03 " | 2.28 " | 1.44 " | 3.31 " | 1" | ₩ 155,858 | |
36561 | 1-1 / 8 " | 19000의 파운드. | 7.47 " | 5.16 " | 2.91 " | 1.81 " | 4.25 " | 1.25 " | ₩ 197,221 | |
36571 | 1-1 / 4 " | 24000의 파운드. | 8.25 " | 5.75 " | 3.25 " | 2.03 " | 4.69 " | 1.38 " | ₩ 271,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.