MILWAUKEE

회사의 제품 카탈로그에는 다양한 드릴링 및 고정 도구, 금속 가공 및 목공 도구, 배수구 청소 제품, 진공 및 팬, 리벳 도구, 이송 펌프 및 전기 크림퍼가 포함됩니다. 밀워키 앵글 그라인더 강력한 모터(최대 4hp)가 있어 최대 6600rpm의 속도를 제공하여 더 빠른 연삭을 제공하고 과열로 인한 장비 손상에 대해 높은 과부하 보호 기능을 제공합니다. 최대 토크를 공작물에 전달하는 나선형 베어링과 내구성을 확장하기 위해 에폭시 코팅된 모터 권선을 통합합니다. 또한 지속적인 작동을 위한 2손가락 트리거 스위치와 편안한 손 위치 및 작업자 피로 감소를 위한 인체 공학적 핸들이 특징입니다. 이 그라인더는 백킹 패드와 디스크(별도 판매)를 사용하여 샌더로 쉽게 전환할 수 있어 다양한 도구를 사용할 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

밀워키 드라이버 비트

드라이버 비트파손을 방지하기 위해 임팩트/드릴 드라이버에서 생성된 최대 토크를 흡수하는 독특한 팁 형상이 특징입니다. 팁이 벗겨지거나 흔들리는 것을 방지하기 위해 정밀한 맞춤을 제공하고 뛰어난 내마모성을 위해 레이저로 경화된 외부 보호 실드가 있습니다. (70 제품)

밀워키 임팩트 비트

임팩트 비트높은 토크 작업을 수행하기 위해 임팩트 드라이버와 함께 사용됩니다. 최대 토크를 흡수하고 작동 중에 팁이 벗겨지거나 흔들리는 것을 방지하기 위해 정밀한 맞춤을 제공하는 고유한 팁 형상이 특징입니다. 강한 충격과 진동을 견딜 수 있도록 강철 구조로 제공됩니다. (73 제품)

밀워키 임팩트 소켓

충격 소켓고강도 작업에서 최대의 강도와 내충격성을 위해 독점적인 강철로 제작되고 열처리되었습니다. 좁은 공간에 쉽게 접근할 수 있는 얇은 벽 구조와 견고한 패스너 결합을 위한 6포인트 깊은 웰이 특징입니다. 호환되는 임팩트 렌치와 함께 사용하도록 설계되었습니다.(364 제품)

밀워키 너트 세터 및 비트 홀더

너트 세터 및 비트 홀더안전한 그립과 완고한 비트 맞물림을 위한 강력한 자기 팁이 특징입니다. 작업 현장에서 빠르고 쉽게 식별할 수 있도록 인서트 비트를 고정하는 C-링과 색상 코드 링이 장착되어 있습니다. 뒤틀림이나 뒤틀림에 대한 강한 저항을 위해 열처리된 독점 강철 구조를 제공합니다. (40 제품)

MILWAUKEE 왕복 톱날

왕복 톱날Sawzall 시리즈 블레이드는 나무, 나뭇가지, 뿌리를 절단하는 데 적합합니다. 빠른 절단을 위한 3 TPI 디자인과 매립형 초경 날을 갖추고 있어 지하 연마재에도 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 벌집 패턴으로 블레이드 강성을 높이고, 탱 파손을 방지하는 터프 넥 리브를 적용했습니다.(185 제품)

MILWAUKEE 홀쏘 키트

구멍 톱 키트표준 전동 드릴과 함께 사용할 금속 절단 구멍 톱을 포함합니다. 강철, 주철, 목재, 유리 섬유 등과 같은 재료 절단에 이상적입니다. 정확한 배치 및 빠른 칩 배출을 위한 명확한 가시성을 갖춘 올 액세스 슬롯과 보관 및 운반 편의성을 위한 견고한 케이스가 특징입니다.(21 제품)

밀워키 홀쏘

구멍 톱금속, 목재 및 플라스틱에 사용하기 위한 텅스텐/바이메탈 그릿 홀쏘. 빠른 플러그 제거를 위한 올 액세스 슬롯 설계와 마찰을 줄이기 위한 열경화성 코팅이 특징입니다. 일부 모델은 연마재를 절단할 때 뛰어난 접합 강도와 다이아몬드 유지력을 위해 납땜 가장자리를 사용합니다.(135 제품)

밀워키 보어스코프

내시경(3 제품)

밀워키 홀쏘 액세서리

구멍 톱 액세서리어댑터, 아버, 스타터/파일럿 비트 및 비트 확장을 포함합니다. 대형 아버가 있는 스타터 비트를 사용하면 타일, 석재 및 유리와 같은 재료를 절단할 때 정확한 센터링이 가능합니다. 내구성, 더 빠른 절단 시간 및 깨끗하고 버가 없는 마감을 위한 단단한 카바이드 팁이 특징입니다.(24 제품)

밀워키 파일럿 포인트 드릴 비트

파일럿 포인트 드릴 비트금속, 목재 및 PVC 드릴링용으로 설계된 티타늄/흑색 산화물 드릴 비트입니다. 두꺼운 코어는 최고의 강도와 측면 하중 파손 방지 기능을 제공하며, 포물선형 플루트 디자인은 빠른 칩 제거를 돕고, 스플릿 포인트 팁은 정밀한 시작을 통해 정확한 구멍을 뚫을 수 있도록 설계되었습니다. (46 제품)

밀워키 코킹 건

코크 건(6 제품)

밀워키 비트 세트

비트 세트교체용 비트 세트, 스크류 드라이빙 비트 세트 및 소켓 어댑터로 구성됩니다. 정밀하게 가공된 내구성 있는 비트로 빠르고 쉽게 교체할 수 있으면서 정확한 핏을 제공합니다. 높은 토크 적용을 견딜 수 있는 독점 강철/표준 강철 구조 (9 제품)

MILWAUKEE 스텝 드릴 비트 세트

스텝 드릴 비트 세트플라스틱과 강철에 크고 작은 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 열 발생을 줄이고 빠른 시작을 위한 Rapid Strike 팁이 특징입니다. 사용자 편의성과 정확성을 위해 레이저로 각인된 기준 마크와 작업 중 비트 미끄러짐을 최소화하는 Secure-Grip 섕크가 통합되어 있습니다.(6 제품)

밀워키 목재 드릴 비트

목재 드릴 비트너무 많은 압력을 가하지 않고 비트를 공작물에 파일럿하는 동시에 깨끗하고 매끄러운 구멍을 위해 더 빠른 보링을 제공하는 센터 피드 나사가 특징입니다. 모든 기상 조건에서 사용할 수 있도록 방청제로 코팅되었습니다.(59 제품)

밀워키 전원 공급 코드

전원 코드밀워키 공구에 빠르게 탈부착할 수 있는 Quik-Lok 기술이 적용된 프리미엄급 Hi-flex 코드입니다. 핀 리셉터클이 내장되어 있어 핀을 서로 연결하고 칼라를 시계 방향으로 돌려 고정하면 새 코드를 다시 장착할 수 있습니다. (5 제품)

밀워키 애뉼러 커터 세트

환형 커터 세트튜브나 파이프 주변에 홈을 파는 데 사용됩니다. 이중 교대 톱니 형상으로 더욱 공격적인 절삭력과 칩 배출을 촉진하고, 얇은 두께 구조로 소재 변위를 줄였습니다. 견고한 휴대용 케이스에 7피스 및 11피스 세트로 제공됩니다. (1개 상품)

밀워키 자석 드릴 프레스 아버 및 어댑터

마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터손상되거나 마모된 마그네틱 드릴 아버를 교체하거나 다른 방향, 크기 또는 스타일로 변경할 수 있는 아버 어셈블리가 포함되어 있습니다. 절삭면을 냉각하고 윤활하는 오일 호스와 핸드 펌프로 구성되어 있습니다. 드릴 스핀들을 호환되는 척 모터에 연결하는 데 사용됩니다. (8 제품)

밀워키 핸드 그라인더 액세서리

핸드 그라인더 액세서리석재 및 콘크리트 작업 시 위험한 파편, 결정질 실리카, 먼지 입자에 노출되는 것을 줄여주는 그라인더 덮개를 포함합니다. 내구성이 뛰어나고 가벼운 디자인으로 휴대가 간편하며, 투명 창을 통해 빠르게 탐색할 수 있습니다. (8 제품)

밀워키 케이블 비트 액세서리

케이블 비트 액세서리직경 3/8인치에서 3/4인치까지의 밀워키 케이블 비트와 함께 사용하도록 설계되어 작은 전선 시스템 설치 시 정확한 구멍 위치를 확보할 수 있습니다. 미끄럼 방지 그립이 특징입니다. (1개 상품)

밀워키 케이블 비트

케이블 비트특징 소형 와이어 시스템을 설치하는 동안 벽 뒤에 최대한 정밀하고 쉽게 도달 할 수있는 매우 길고 유연한 강철 샤프트. 드릴링 후 와이어를 당기기 위해 양쪽 끝에 구멍이 있습니다. (6 제품)

밀워키 밴드톱 블레이드

밴드 톱날빠르고 깔끔한 절단을 위해 정밀 성형 된 Matrix II 고속 강철 톱니가있는 표준 / 딥 절단 휴대용 밴드 쏘 블레이드. 스트럿, 도관, 앵글 아이언, 구리 튜브, 나사 막대 및 파이프 절단에 이상적 (27 제품)

밀워키 드릴 셀프 피드 비트 세트

드릴 자체 공급 비트 세트목재 절단 및 파이프/전선관 설치용으로 설계되었습니다. 중앙 이송 나사를 사용하여 압력 없이도 깨끗하고 매끄러운 구멍을 뚫을 수 있으며, 육각형 생크는 드릴 척을 안정적으로 고정시켜 줍니다. 견고한 케이스에 3개, 4개, 7개 세트로 제공됩니다. (4 제품)

MILWAUKEE 환형 커터

환형 커터초경 날과 교차 톱니 형상을 갖춘 강철 커터로, 강철, 스테인리스강, 주철(최대 1/2인치 두께)에 더욱 깔끔한 구멍을 뚫을 수 있습니다. 얇은 두께의 링 커터(최대 직경 2cm)도 사용 가능합니다. (89 제품)

밀워키 파일럿 포인트 드릴 비트 세트

파일럿 포인트 드릴 비트 세트목재, 플라스틱 및 금속의 드릴링 작업에 사용되는 티타늄/블랙 산화물 드릴 비트 세트. 측면 하중 파손으로부터 보호하기 위한 두꺼운 코어와 비트를 시원하게 유지하기 위한 빠른 칩 및 파편 제거를 위한 포물선 플루트 디자인이 특징입니다. 보관을 위한 액세서리 케이스가 포함되어 있습니다. (6 제품)

밀워키 충전식 손전등

충전식 손전등작업 현장, 비상 상황, 특정 작업 및 장소에 임시 및 이동식 조명을 제공합니다. 작업 모드에서 영역 모드로 조명을 조절할 수 있는 회전식 칼라를 갖추고 있으며, TRUEVIEW 고화질 출력 기술을 활용하여 균일한 빔 패턴을 생성하여 더욱 선명한 시야를 제공합니다. (5 제품)

MILWAUKEE 해머 드릴 비트

해머 드릴 비트콘크리트, 벽돌 및 블록에서 정밀한 시작과 빠른 그라인딩을 제공하는 데 적합한 카바이드 팁 석재 드릴 비트. 더 빠른 먼지 제거, 더 적은 열 및 충전당 더 많은 구멍을 위한 넓은 플루트 디자인이 특징입니다. 3개 및 4개 커터 설계로 사용 가능하여 철근의 잠김을 방지하여 가동 중지 시간을 줄입니다.(180 제품)

밀워키 절연 공구 세트

절연 도구 세트OSHA 준수 스크루드라이버 세트는 감전으로부터 최대한 보호하기 위한 이중 절연층, 도구 낙하 및 손상을 방지하는 끈 구멍, 작업 현장에서 도구를 빠르게 식별할 수 있는 눈에 보이는 ID 표시가 특징입니다. VDE 및 GS 인증. (9 제품)

MILWAUKEE 해머 드릴 비트 세트

해머 드릴 비트 세트모든 3/1인치 2-죠 해머 드릴 척에 맞도록 XNUMX-플랫 섕크가 장착되어 있으며 심한 비틀림 하중 중에 비트가 회전할 가능성을 제거합니다. 강화된 플루트 형상과 카바이드 팁 설계로 왜곡을 최소화하면서 더 빠르고 정확한 절단이 가능합니다.(1개 상품)

밀워키 무선 공구 액세서리

무선 도구 액세서리부츠, 현장용 무전기, 전원, 직각 부착 장치, 무선 집진 키트가 포함되어 있습니다. 100% 금속 하우징과 강철 기어를 사용하여 뛰어난 강도와 내구성을 자랑합니다. 혹독한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. (23 제품)

밀워키 부품

파트(부품)Milwaukee 부품 및 액세서리에는 Milwaukee 전동 공구의 수리 및 성능 향상을 위한 황동 슬러그, 브러시, 척, 블레이드 풀리 타이어, 나사 LH 스레드, 교체용 블레이드, 카본 브러시, 다이 홀더 어셈블리 등이 포함됩니다.(6 제품)

밀워키 목재 드릴 비트 연장대

목재 드릴 비트 확장비트 익스텐션을 통해 작업자는 Milwaukee 셀프 피드 비트, 오거 비트 및 홀쏘로 드릴링할 때 작업 범위를 확장할 수 있습니다. 육각 키로 고정된 모든 7/16인치 육각형을 수락합니다. 3-죠 척 및 퀵 체인지 척과 호환됩니다. (3 제품)

밀워키 전동 가위 액세서리

전기 전단 액세서리손상된 날을 교체하고 도구의 날카로움을 향상시키기 위해 호환되는 Milwaukee 전동 가위와 함께 사용할 수 있는 교체용 날(중앙/왼쪽)로 구성됩니다. 블레이드 치핑을 줄이기 위해 강화된 절삭 날과 녹 방지를 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. (6 제품)

밀워키 샌더 그라인더 액세서리

샌더 그라인더 액세서리앵글 그라인더를 개조하거나 간편하게 교체하는 데 이상적입니다. 어댑터, 보호 휠, 다이아몬드 블레이드 너트 등의 구성품이 포함되어 있습니다. 그라인더에 부착물을 연결하여 부상을 방지하고 그라인더를 손상으로부터 보호하는 데 사용됩니다.(4 제품)

밀워키 패널 톱 액세서리

패널 톱 액세서리톱을 양호한 작업 상태로 유지하고 성능을 확장하는 데 이상적입니다. 집진 키트, 패널 톱 연장봉, 중간 펜스, 바퀴, 그리고 특정 용도에 맞게 패널 톱에 쉽게 장착할 수 있는 고정 막대와 같은 품목이 포함됩니다. (2 제품)

밀워키 코어링 장비

코어 링 리그철근 콘크리트에 정밀한 구멍을 뚫는 데 이상적입니다. 정확한 조정을 위한 수평 조절 나사가 있는 견고한 받침대와 양쪽에서 조작할 수 있는 양방향 핸들이 특징입니다. 키트에는 다이아몬드 코어링 장비, 베이스 스탠드, Vac-U-Rig 어셈블리, 그리고 미터 박스가 포함되어 있습니다.(2 제품)

밀워키 진공청소기 먼지 봉투 및 필터

진공 청소기 가방 및 필터호환되는 진공 청소기와 함께 사용하여 특정 청소 작업에 맞게 조정할 수 있는 진공 필터 및 키트입니다. HEPA 필터는 99.97마이크론 이상의 모든 입자를 0.3% 포집하며, 간단한 돌려서 잠그는 방식으로 쉽게 탈부착할 수 있습니다.(9 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Milwaukee MPN은 해머 드릴 비트 및 다이 그라인더에 대해 동등한 Dewalt 및 Westward에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Milwaukee 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Milwaukee 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Milwaukee 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

밀워키 소개

회사의 제품 카탈로그에는 다양한 드릴링 및 고정 도구, 금속 가공 및 목공 도구, 배수구 청소 제품, 진공 및 팬, 리벳 도구, 이송 펌프 및 전기 크림퍼가 포함됩니다. 밀워키 앵글 그라인더 강력한 모터(최대 4hp)가 있어 최대 6600rpm의 속도를 제공하여 더 빠른 연삭을 제공하고 과열로 인한 장비 손상에 대해 높은 과부하 보호 기능을 제공합니다. 최대 토크를 공작물에 전달하는 나선형 베어링과 내구성을 확장하기 위해 에폭시 코팅된 모터 권선을 통합합니다. 또한 지속적인 작동을 위한 2손가락 트리거 스위치와 편안한 손 위치 및 작업자 피로 감소를 위한 인체 공학적 핸들이 특징입니다. 이 그라인더는 백킹 패드와 디스크(별도 판매)를 사용하여 샌더로 쉽게 전환할 수 있어 다양한 도구를 사용할 수 있습니다.

주요 상품명

Sawzall 왕복 톱

Sawzall 왕복 톱

이 톱에는 Powerstate 브러시리스 모터가 장착되어 최대 3000spm(분당 스트로크)의 속도와 1-1/4인치(약 XNUMXcm)의 스트로크 길이를 제공하여 재료 제거 속도를 높여줍니다. 이 경량 톱에는 공구의 하중을 모니터링하여 톱날이 빠져나가는 순간 자동으로 멈추는 선택식 절단 브레이크 기능이 탑재되어 있습니다....

재료. 빠른 블레이드 교체를 위한 Quik-Lok 블레이드 클램프가 포함되어 있으며, ONE-Key 앱을 통해 절단 속도 및 트리거 램프를 무제한으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

PACKOUT XL 도구 상자

PACKOUT XL 도구 상자

이 내구성 있는 박스는 내충격성 폴리머 소재로 제작되었으며, 금속으로 강화된 모서리는 혹독한 작업 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. IP65 등급의 방수 기능을 갖춰 비와 이물질로부터 공구와 액세서리를 보호합니다. 또한, 내부 정리 트레이가 있어 공구와 액세서리를 깔끔하게 정리할 수 있습니다....

견고한 래치가 물품을 파손으로부터 안전하게 보호합니다. PACKOUT 모듈형 보관 시스템은 공구, 자재 및 기타 작업 현장 물품을 쉽게 운반할 수 있도록 맞춤형 보관 기능을 제공하며, 최대 100kg(XNUMX파운드)의 하중을 지원합니다.

MX FUEL 콘크리트 진동기

MX FUEL 콘크리트 진동기

새로 타설된 콘크리트를 세게 흔들어 기포를 제거하도록 설계되었습니다. 배터리로 작동하는 이 진동기는 연장 코드를 사용하지 않으므로 현장에서 넘어질 위험이 줄어듭니다. 한 번 충전으로 최대 45세제곱야드(약 XNUMXm³)까지 압축할 수 있습니다. 무선 원격 제어 기능을 통해...

최대 30미터(XNUMX피트) 거리에서 기기를 켤 수 있습니다. 또한 ONE-KEY 앱과 호환되어 모바일 기기나 컴퓨터에서 장비를 추적, 관리 및 보호할 수 있습니다.

AX 카바이드 치아 커팅 블레이드

AX 카바이드 치아 커팅 블레이드

이 날은 깨끗한 나무, 나뭇가지, 뿌리를 가지치고 자르는 데 적합합니다. 카바이드 소재로 제작되어 내구성이 뛰어나고 지하의 연마재(바위, 모래, 흙)에도 잘 견딥니다. 낮은 날 높이로 지면 위아래를 빠르게 절단할 수 있으며, 넓은 면적을 커버합니다....

이물질이 쌓이는 것을 방지하기 위해 ullet을 사용합니다. 이 칼날은 6인치, 9인치, 12인치 길이로 제공됩니다.

밀워키 경쟁 우위

REDLITHIUM 배터리 기술

REDLITHIUM 배터리 기술

밀워키 무선 공구는 연장 코드나 발전기 없이도 현장에서 즉시 전원을 공급하는 REDLITHIUM 배터리 팩을 사용합니다. 이 배터리 팩은 일체형 셀 캐리어를 사용하여 외부 환경으로부터 셀을 완벽하게 보호하고, 배터리 잔량을 표시하는 온보드 배터리 게이지를 갖추고 있습니다. ...

이 제품은 특허받은 REDLINK PLUS 인텔리전스와 통합되어 혹독한 상황에서도 팩을 보호하고, 최적의 성능을 제공하며, 최대 수명을 위한 셀을 모니터링합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Milwaukee의 TRUEVIEW 조명 기술은 무엇입니까?

Milwaukee의 TRUEVIEW 조명 기술은 색상 왜곡 없이 밝기와 선명도를 제공합니다. 고품질 LED와 광학 장치를 사용하여 모든 애플리케이션에 정확하고 선명한 조명 환경을 제공합니다. 이 고출력 조명은 웜, 뉴트럴, 쿨 컬러 옵션으로 제공됩니다.

Milwaukee 코크 건의 기능은 무엇입니까?

이 강력한 무선 건은 유출로 인한 접착제 낭비 없이 가장 정확한 비드 제어로 코킹/접착제를 제공합니다. 일정한 디스펜싱을 위해 모터 진동을 제거하고 모든 점도 수준에서 비드를 생성하는 일정한 흐름 기술을 사용합니다.

가열된 TOUGHSHELL 재킷의 용도는 무엇입니까?

Milwaukee 발열 TOUGHSHELL 재킷은 브랜드의 특허받은 M12 REDLITHIUM 배터리로 구동됩니다. 그들은 탄소 섬유 가열 요소를 사용하여 열을 생성하고 앞, 뒤 및 손 주머니에 분배하여 추운 날씨 조건에서 편안함을 제공합니다. 발열체의 내구성을 높이기 위해 방풍 및 방수 기능을 제공하는 폴리에스터 원단으로 만들어졌습니다.