DAYTON 슬리브 베어링
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ZN19 | 1" | 1" | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 1.25 " | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 26,477 | |
B | 1X866 | 1 / 2 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 11 / 16 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 13,527 | |
B | 1X868 | 1 / 2 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 11,585 | |
B | 1X870 | 1 / 2 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 17,395 | |
B | 3ZN02 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 청동 합금 | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 10,605 | |
A | 3ZN20 | 1 / 2 " | 1" | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 5 / 8 " | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 17,727 | |
A | 3ZN21 | 1 / 2 " | 1" | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 3 / 4 " | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 21,122 | |
A | 3ZN23 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 3 / 8 " | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 13,527 | |
B | 1X872 | 3 / 4 " | 1.875 " | 청동 합금 | 50,000 | 1" | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 35,490 | |
A | 3ZN18 | 3 / 4 " | 1" | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 1" | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 23,992 | |
B | 1X871 | 3 / 8 " | 1" | 청동 합금 | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 10,587 | |
B | 3ZN01 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 청동 합금 | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 9,117 | |
A | 3ZN24 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 1 / 2 " | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 14,087 | |
B | 1X867 | 5 / 8 " | 1" | 청동 합금 | - | 3 / 4 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 12,390 | |
B | 1X869 | 5 / 8 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 13,072 | |
A | 3ZN22 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | UHMW 폴리에틸렌 | 3,000 | 3 / 4 " | -60 ~ 180 F | 1 | ₩ 19,250 |
슬리브 베어링
Dayton 슬리브 베어링은 상업 및 산업 분야에서 기계 부품의 회전 또는 선형 운동 중에 발생하는 마찰을 줄이는 데 이상적입니다. 이 베어링은 또한 두 개의 움직이는 부품 사이의 마찰로 인한 진동과 소음을 줄입니다. 그들은 인성과 높은 내마모성 및 내마모성을 위해 UHMW 폴리에틸렌 / 청동 합금 구조를 가지고 있습니다. 이 베어링은 화씨 -60도에서 180도 또는 화씨 -5도에서 220도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다. 일부 모델은 3개의 슬리브 베어링 팩으로 제공됩니다. 0.25~1인치 범위의 내경으로 제공되는 다양한 슬리브 베어링 중에서 선택하십시오.