그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 베어링 |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
길이 | 1.125 " |
자재 | 청동 합금 |
맥스. PV | 50,000 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -5 ~ 220 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8482992520 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 자재 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X866 | 1 / 2 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 11 / 16 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 14,297 | |
1X867 | 5 / 8 " | 1" | 청동 합금 | - | 3 / 4 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 12,705 | |
1X868 | 1 / 2 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 5 / 8 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 12,442 | |
1X870 | 1 / 2 " | 1.125 " | 청동 합금 | 50,000 | 3 / 4 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 18,655 | |
1X871 | 3 / 8 " | 1" | 청동 합금 | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 11,112 | |
1X872 | 3 / 4 " | 1.875 " | 청동 합금 | 50,000 | 1" | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 37,940 | |
3ZN01 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 청동 합금 | 50,000 | 1 / 2 " | -5 ~ 220 F | 3 | ₩ 9,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.