SQUARE D 9007C 고강도 비산업용 플러그인 본체 리미트 스위치
필터
AC 접점 등급 : 10V에서 600A , 액추에이터 위치: 측면 , 액추에이터 스타일: 로타리 헤드, 레버 없음 , 암페어: 10 , 부트 밀봉형 액추에이터: 아니 , DC 접점 정격: 10V에서 600A , 전기적 연결: 나사 터미널 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 인레트 유형: NPT , IP 등급: IP 67 , 장착 모드: 표면 , 움직임: CCW, CW , 작동력: 4 인치-파운드 , 작동 온도. 범위: -20도 185도까지 NS , 출구 높이: 4 1 / 4 " , 출구 폭: 5 1 / 4 " , 여행하다: 총 여행 90 Deg. , 전압 정격: 600AC / DC , 배선 입력: 1/2 "-14 NPT 도관
스타일 | 모델 | 깊이 | 작동시키는 것 | 신체 깊이 | 높이 | NEMA 평가 | 폭 | 몸 높이 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9007C52B2 | 1.79 " | 레버 없음, 회전식, 회전식 | 1.14 " | 3.14 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P | 1.55 " | 2.5 " | 아연 | ₩ 429,695 | |
B | 9007CR53B2 | 2.08 " | 레버 없음, 회전식, 회전식 | 2.08 " | 6.1 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72 " | 4.25 " | 알류미늄 | ₩ 847,962 | |
C | 9007CR61B2 | 2.08 " | 워블 스틱 | - | 6.1 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72 " | 4.25 " | 알류미늄 | ₩ 909,667 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공정 교정기
- 폴리 우레탄 호스
- 농업 팬
- 손상 표시기 라벨
- 유리 섬유 I 빔
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 무선 도구
- 전자
- 윤활유
- 기어링
- BUCHANAN 와이어코넥터
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈 : 시리즈 GMC
- 3M 매우 미세한 등급의 아버 마운트 샌딩 디스크
- WALTER TOOLS A3293TTP 시리즈, 냉각수 공급 드릴 140 카바이드
- GENERAL PIPE CLEANERS 뿌리 절단기
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 솔벤트 시멘트 라이저, 니플 스타일, 소켓 티 입구 x Mipt 출구
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P105 클린아웃 어댑터, Spigot x Fpt
- PLAST-O-MATIC LMBV 시리즈 측면 감소 볼 밸브
- 3M 교체 필터
- SMC VALVES 자기 결합 실린더