그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리미트 스위치 |
AC 접점 등급 | 10V에서 600A |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 10 |
신체 깊이 | 1.14 " |
몸 높이 | 2.5 " |
본체 재질 | 아연 |
바디 스타일 | 세밀화 |
바디 폭 | 0.83 " |
부트 밀봉형 액추에이터 | 아니 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO |
DC 접점 등급 | 10V에서 600A |
깊이 | 1.79 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
플랜지 높이 | 5 5 / 8 " |
높이 | 3.14 " |
구멍 패턴 | 2개의 구멍 대각선 |
구멍 간격 | 2.35 "X 1.17" |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | NPT |
IP 등급 | IP 67 |
장착 모드 | 표면 |
운동 | CCW, CW |
NEMA 평가 | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P |
운영력 | 4 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -20도 185도까지 NS |
제품 데이터 시트 | square-d-9007cr61b2.pdf |
여행 & 티켓 | 총 여행 90 Deg. |
정격 전압 | 600AC / DC |
폭 | 1.55 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536509055 |
A.
A.
A. 네, 알루미늄 바디의 리미트 스위치를 찾는 고객은 Square D를 선택할 수 있습니다. 9007CR53B2 과 9007CR53E 단위.
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 작동시키는 것 | 신체 깊이 | 높이 | NEMA 평가 | 폭 | 몸 높이 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007CR53B2 | 2.08 " | 레버 없음, 회전식, 회전식 | 2.08 " | 6.1 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72 " | 4.25 " | 알류미늄 | ₩ 904,277 | ||
9007CR61B2 | 2.08 " | 워블 스틱 | - | 6.1 " | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72 " | 4.25 " | 알류미늄 | ₩ 923,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.