SQUARE D

Square D는 스위치, 푸시버튼, 스타터 및 접촉기, 릴레이, 퓨즈 및 변압기를 제조합니다.
Square D 단극 및 이중 극 스위치는 전기 회로를 열거나 닫는 데 사용되며 자동 켜기/끄기/시작 장치로도 사용됩니다. 리미트 및 인터록 스위치 이동 한도를 초과하면 장치의 전원을 자동으로 활성화 또는 비활성화하여 사용자와 장비를 오작동하는 기계로부터 안전하게 보호합니다. 액체 레벨 스위치 반면에 플로트 메커니즘을 사용하여 펌프를 시작/중지하고 밸브를 열거나 닫거나 유체 레벨을 감지하여 레벨 경보를 활성화합니다. 압력 및 진공 스위치 압력 수준 및 진공 상태를 추적하고 공기 압축기 및 물 펌프와 같은 유압 및 공압 시스템의 전원을 제어하는 ​​데 사용됩니다.
회로 차단기는 전압 수준을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 회로 차단기는 다음에서 사용할 수 있습니다. 축소형성형 볼트 온 또는 플러그 인 디자인이 있는 케이스 크기. 그만큼 회로 차단기에 볼트 진동 방지, 영구 작동을 위한 산업 환경에서 사용됩니다. 장비의 전원이 꺼진 후에만 안전하게 제거할 수 있습니다. 그만큼 차단기를 꽂다 반면에 소스에서 전원을 분리하지 않고도 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다. 이 플러그 인 회로 차단기는 볼트 온 회로 차단기보다 저렴하고 위험하며 회로 차단기의 영구 설치가 필요하지 않은 가벼운 상용 응용 프로그램에 사용됩니다.
정사각형 D 패널보드 메인 차단기에서 다운스트림으로 전력을 분배하는 데 사용됩니다. 비, 먼지, 눈 및 기타 환경 조건으로부터 보관된 장비를 보호합니다. 로드 센터는 가벼운 상업용 및 산업용으로 최대 240V의 정격 전압을 갖는 플러그인 회로 차단기만 허용하는 특수 유형의 패널 보드입니다. 홈라인(HOM) 시리즈 로드 센터는 HOM 시리즈 회로 차단기와 함께 사용되며 QO 시리즈 로드 센터 QO 시리즈 회로 차단기에만 사용됩니다.
다양한 회로 차단기 및 후크 스틱, 레버 암, 보조 접점 및 장착 하드웨어와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

SQUARE D 회로 차단기 액세서리

회로 차단기 액세서리브래킷, 핸들 자물쇠 및 확장, 인터록, 러그 키트 및 션트 트립과 같은 Square D 회로 차단기 액세서리는 Square D 회로 차단기와 함께 사용하도록 설계되었습니다.(259 제품)

SQUARE D 볼트온 소형 회로 차단기

소형 회로 차단기에 볼트Square D 1, 2 및 3극 회로 차단기는 전압 수준을 제어하고 과전류 및 단락 손상으로부터 제어 패널 및 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 메인 차단기, 표준 및 높은 인터럽트 용량 설계로 제공됩니다.(418 제품)

SQUARE D 로드 센터 및 패널보드 액세서리

로드 센터 및 패널 보드 액세서리Square D 로드 센터 및 패널보드 액세서리는 Square D 패널보드 및 로드 센터의 안전을 맞춤화, 장착 및 강화하기 위해 사용됩니다. 이 패널보드와 로드 센터는 전력 분배를 돕습니다.(115 제품)

스퀘어 D 그라운드 바 키트

그라운드 바 키트Square D 접지 바 키트는 CSED 장치, 로드 센터, NQOD 및 NF 패널 보드에 사용되는 소형 경량 키트입니다. 이 ANSI 인증 접지 막대 키트에는 15개의 단자와 로드 센터의 중성 막대에 대한 피드 와이어가 있습니다.(13 제품)

SQUARE D 로드 센터 및 패널보드

로드 센터 및 패널 보드Square D 로드 센터와 패널보드는 주거, 상업 및 산업 분야에서 전류를 분배합니다. 그들은 손상을 방지하기 위해 Square D 회로 차단기를 사용합니다. 이 회로 차단기는 과부하된 회로의 전류 흐름을 차단합니다.(219 제품)

SQUARE D 전원 분배 블록

배전 블록(49 제품)

SQUARE D 특수 스위치

특수 스위치(70 제품)

열 과부하 기능이 있는 SQUARE D 자기 스타터

열 과부하가있는 자기 스타터열 과부하가 있는 Square D 마그네틱 스타터는 민감한 전기 회로 또는 패널보드에서 저전압 및 과부하 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 최대 정격 전류 27A로 연결된 모터를 시작하기 위한 전자기적으로 작동되는 스위치가 특징입니다.(102 제품)

SQUARE D 과부하 계전기

과부하 릴레이Type S, NEMA 스타일 마그네틱 모터 스타터에서 모터 과부하 보호를 용이하게합니다. 최대 전류 조정도 제공하는 자동 또는 수동 재설정 기능이 있습니다. 0.4 ~ 32A 범위의 정격 전류로 제공(35 제품)

스퀘어 D 퓨즈 키트

퓨즈 키트(2 제품)

SQUARE D 벅 부스트 변압기

벅 부스트 변압기UL 및 cUL(UL 506)에 등재된 저전압 벅-부스트 변압기는 NEMA 3A/3R 등급 인클로저와 공간 절약형 회로 설계를 특징으로 합니다. 부하 요구 사항을 일치시키기 위해 전압의 작은 변화를 제공하는 데 사용됩니다. 208Y / 120V 전력을 표준 모터 전압으로 변환 (25 제품)

SQUARE D 단상 변압기

단상 변압기(40 제품)

SQUARE D 삼상 변압기

삼상 변압기(25 제품)

스퀘어 D 수동 시동 액세서리

수동 스타터 액세서리Square D 수동 스타터 액세서리에는 비상 차단 액추에이터, 퓨즈 클립 및 홀더, 자물쇠가 있는 핸들 가드 키트, 내부 레버, 점퍼 스트랩 키트, 모터 로직 액세서리, 장착 브래킷, 외부 과부하 및 과도 억제 모듈이 있는 재설정 메커니즘이 포함됩니다.(11 제품)

스퀘어 D NEMA 마그네틱 접촉기

NEMA 전자 접촉기전기 주파수 변경의 균형을 맞추고 정전 상태에서 자동 차단을 보장하도록 설계(35 제품)

SQUARE D 열 단위

열 단위컨트롤러, 모터 및 분기 회로 도체를 과도한 가열 및 과전류 조건으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 20 초 이내에 회로 어셈블리를 트립 할 수 있습니다. 0.3 ~ 19.2A 범위의 암페어 정격으로 사용 가능(211 제품)

스퀘어 D 스타터 컨트롤 키트

스타터 컨트롤 키트핸드, OFF 및 자동 선택 스위치, ON / OFF 푸시 버튼 키트 및 푸시 버튼 제어 키트를 포함합니다. 모터의 작동 상태를 유지하기 위해 스타터 / 접촉기와 함께 사용할 수 있습니다.(7 제품)

스퀘어 D 콤비네이션 스타터

조합 스타터Square D UL 등록 조합 스타터는 과전류 부하와 단락 모두에서 전기 회로를 보호하기 위해 NO / NC / 작동기 회로 설계가 없습니다. 용융 합금 과부하 릴레이가 장착되어 있습니다.(51 제품)

SQUARE D 회로 차단기 인클로저

회로 차단기 인클로저Square D NEMA 등급 스틸/스테인리스 스틸 인클로저는 사용자가 회로 차단기 및 성형 스위치 케이스의 통전 부품에 우발적으로 접촉하지 않도록 보호하도록 설계되었습니다. 최대 1000A의 전류 흐름을 처리할 수 있습니다.(35 제품)

SQUARE D 한정 용도 자기 접촉기

명확한 목적의 전자 접촉기Square D 가역 및 비가역 릴레이는 정전 시 자동 차단 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 과부하 보호가 별도로 제공되는 회로와 함께 사용하기에 적합하며 최대 90A의 완전 유도 부하를 처리할 수 있습니다.(92 제품)

SQUARE D 제어 변압기

제어 변압기접촉기, 시동기, 솔레노이드 및 계전기의 높은 돌입 전류 흐름을 처리하기 위해 낮은 임피던스 권선으로 설계된 전력 변압기입니다. 120~480VAC 입력 전압 범위에서 사용 가능(170 제품)

스퀘어 D 클래스 2 변압기

클래스 2 변압기에어컨 온도 조절기, 차고 문 개폐기 및 스프링클러 시스템 제어용으로 설계된 50 및 75 VA 변압기. 높은 돌입 전류를 수용하기 위한 저임피던스 권선(2 제품)

전자 과부하 기능이 있는 SQUARE D 자기 스타터

전자 과부하가있는 자기 스타터전자 과부하가 있는 Square D 마그네틱 스타터는 셰이퍼 및 캐비닛 톱과 같은 목공 기계와 함께 사용하기에 적합합니다. 과부하 및 저전압 보호 기능을 제공하며 정전 시 자동 차단 기능이 있습니다.(48 제품)

스퀘어 D 드럼 스위치

드럼 스위치수동 오버 라이딩 기능을 갖춘 NEMA 등급 드럼 스위치는 모터의 회전 방향을 반대로합니다. 230, 240 및 460V에서 다양한 hp 등급 제공(5 제품)

SQUARE D 모터 스타터 인클로저

모터 스타터 인클로저가열 부하, 변압기, 커패시터, 전기 모터 및 별도의 과부하 보호가 필요한 기타 전력 부하와 함께 사용되는 NEMA 등급 스타터 인클로저. 일부 모델은 반짝이는 외관을 위해 회색 마감으로 제공됩니다. 5.51 ~ 31.5 인치 높이로 제공(4 제품)

SQUARE D 조명 전자 접촉기

조명 전자 접촉기Square D 조명 전자 접촉기는 경기장, 공원, 건설 현장 및 전력 회로 스위칭용 산업 플랜트에서 사용하기에 적합합니다. 릴레이에 비해 더 높은 정격 전류를 제공하며 2, 3, 4, 6, 8, 10 및 12극 구성으로 제공됩니다.(95 제품)

SQUARE D 퓨즈 블록

퓨즈 블록(4 제품)

스퀘어 D 회로 보호 장치

회로 보호 장치Square D 회로 보호 장치는 과전류로부터 전기 회로를 보호하는 데 사용되는 열자기 회로 보호기입니다. 로드 측 및 라인 측 상자 러그가 있어 트랙에 쉽게 장착할 수 있습니다.(7 제품)

스퀘어 디 기계식 커넥터

기계식 커넥터(1개 상품)

스퀘어 D 릴레이 소켓

릴레이 소켓(10 제품)

스퀘어 D 파워 릴레이

전력 계전기(13 제품)

SQUARE D 안전 릴레이

안전 릴레이(44 제품)

스퀘어 디 HVAC 릴레이

HVAC 릴레이(17 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Square D 회로 차단기는 General Electric, Bussmann 및 Eaton 회로 차단기와 상호 참조됩니다. 재고가 없거나 구식인 경쟁사 장비나 도구를 찾고 있다면 그럴 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Square D 장비를 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Square D 장비 크기는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 도구가 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Square D 장비는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

스퀘어 D 소개

Square D는 스위치, 푸시버튼, 스타터 및 접촉기, 릴레이, 퓨즈 및 변압기를 제조합니다.
Square D 단극 및 이중 극 스위치는 전기 회로를 열거나 닫는 데 사용되며 자동 켜기/끄기/시작 장치로도 사용됩니다. 리미트 및 인터록 스위치 이동 한도를 초과하면 장치의 전원을 자동으로 활성화 또는 비활성화하여 사용자와 장비를 오작동하는 기계로부터 안전하게 보호합니다. 액체 레벨 스위치 반면에 플로트 메커니즘을 사용하여 펌프를 시작/중지하고 밸브를 열거나 닫거나 유체 레벨을 감지하여 레벨 경보를 활성화합니다. 압력 및 진공 스위치 압력 수준 및 진공 상태를 추적하고 공기 압축기 및 물 펌프와 같은 유압 및 공압 시스템의 전원을 제어하는 ​​데 사용됩니다.
회로 차단기는 전압 수준을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 회로 차단기는 다음에서 사용할 수 있습니다. 축소형성형 볼트 온 또는 플러그 인 디자인이 있는 케이스 크기. 그만큼 회로 차단기에 볼트 진동 방지, 영구 작동을 위한 산업 환경에서 사용됩니다. 장비의 전원이 꺼진 후에만 안전하게 제거할 수 있습니다. 그만큼 차단기를 꽂다 반면에 소스에서 전원을 분리하지 않고도 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다. 이 플러그 인 회로 차단기는 볼트 온 회로 차단기보다 저렴하고 위험하며 회로 차단기의 영구 설치가 필요하지 않은 가벼운 상용 응용 프로그램에 사용됩니다.
정사각형 D 패널보드 메인 차단기에서 다운스트림으로 전력을 분배하는 데 사용됩니다. 비, 먼지, 눈 및 기타 환경 조건으로부터 보관된 장비를 보호합니다. 로드 센터는 가벼운 상업용 및 산업용으로 최대 240V의 정격 전압을 갖는 플러그인 회로 차단기만 허용하는 특수 유형의 패널 보드입니다. 홈라인(HOM) 시리즈 로드 센터는 HOM 시리즈 회로 차단기와 함께 사용되며 QO 시리즈 로드 센터 QO 시리즈 회로 차단기에만 사용됩니다.
다양한 회로 차단기 및 후크 스틱, 레버 암, 보조 접점 및 장착 하드웨어와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

주요 상품명

QO 시리즈 회로 차단기

Square D QO 시리즈 회로 차단기는 AC 및 DC 시스템의 과부하 및 단락으로 인한 손상으로부터 산업 및 상업용 회로 보호 기능을 제공합니다. 1, 2 또는 3극 QO 시리즈 회로 차단기는 QO 시리즈 부하 센터, NQ 및 NQOD 패널보드, OEM 장착 베이스 또는 Speed에 연결하는 데 적합합니다....

-D 배전반. QO 시리즈 회로 차단기의 각 극에는 40°C 주변 온도에 맞춰 교정된 개별 열-자기식 트립 소자가 있습니다. Square D QO 시리즈 회로 차단기에는 트립된 차단기를 빠르게 식별할 수 있는 Visi-Trip 창이 손잡이 아래에 있습니다.

Homeline 시리즈 회로 차단기

Square D Homeline 시리즈 회로 차단기는 1/2극 전기 장비에 아크 고장, 복합 아크 고장(CAFI), 접지 고장(A급, GFCI) 및 이중 기능(CAFI 및 GFCI) 보호 기능을 제공합니다. 이 Square D Homeline 시리즈는 일반적으로 QO 시리즈 회로 차단기에 비해 가격이 저렴하고 크기가 더 큽니다....

전기 차단기. 각 극마다 별도의 손잡이가 있으며, 손잡이 끈으로 연결됩니다. QO 시리즈 회로 차단기와 달리, Square D Homeline 시리즈 회로 차단기는 각 Homeline 시리즈 부하 센터에 부착하기 위한 받침대와 연결 메커니즘이 다릅니다.

Square D의 경쟁 우위

방문 표시기

방문 표시기

Square D QO 및 QOB 시리즈 회로 차단기에는 Visi-Trip 트립 표시등이 있어 회로 차단기가 트립되어 회로를 차단했음을 시각적으로 표시합니다. QO 시리즈 회로 차단기가 트립되면 핸들이 중앙에 위치하며, Visi-Trip 표시등은 회로 차단기 핸들 아래 창에 빨간색으로 표시됩니다....

ker 케이스. 이 특허받은 Visi-Trip 표시등은 회로 차단기가 트립되었을 때만 켜지므로, 단순히 켜짐 또는 꺼짐 위치에 있는 다른 회로와 해당 회로를 빠르게 식별할 수 있습니다. 이 Square D 회로 차단기를 재설정하려면 손잡이를 OFF 위치로 밀었다가 다시 ON 위치로 밀면 됩니다. 회로를 재시작하면 Visi-Trip 표시등이 꺼져 정상 작동을 나타냅니다.

시간 절약 진단

시간 절약 진단

Square D QO 및 HomeLine 회로 차단기는 회로 트립이 발생할 때 버튼을 터치하여 시기 적절한 진단 지원을 제공하는 시간 절약 진단 기능을 제공합니다. 이 기술은 계약자 및 전기 기술자가 발생한 결함의 유형 및 원인을 식별하는 데 도움이 되어 보다 빠른 문제 해결 시간을 제공합니다.

Square D Time Saver Diagnostics는 매우 간단하고 사용하기 쉽습니다. 도구나 특별한 훈련이 필요하지 않습니다. 결함의 원인을 식별하려면 다음 단계를 따르십시오.

...
  • 회로 차단기를 끄고 TEST 버튼을 계속 누르고 회로 차단기를 다시 켭니다.
  • 회로 차단기가 즉시(1초 이내) 트립되면 접지 오류가 감지되고 있는 것입니다.
  • 회로 차단기가 2초 후에 트립되면 시간 절약 진단이 아크 오류를 감지하는 것입니다.
  • 회로 차단기가 5초에 트립되면 오류가 없거나 열 과부하 또는 단락이 있음을 나타냅니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

어떤 회사가 Square D를 소유하고 있습니까?

미국 매사추세츠주 앤도버에 본사를 둔 Square D는 최고의 전기 장비 제조업체인 Schneider Electric이 소유하고 있습니다.

적절한 로드 센터 및 회로 차단기를 선택하는 방법은 무엇입니까?

다음은 사용자가 애플리케이션에 적합한 부하 센터 또는 회로 차단기를 선택할 때 주의해야 하는 주요 사항입니다.

  • 공간 제한: 사용자는 부하 센터에서 사용할 수 있는 공간에 따라 회로 차단기를 선택해야 합니다. QO 시리즈 회로 차단기는 일반적으로 3/4인치 형식으로 제공되는 반면 Homeline 시리즈 회로 차단기는 1인치 형식으로 제공됩니다.
  • 필요한 인클로저 유형: 적용 위치(실내 또는 실외)에 따라 방수 인클로저가 필요할 수 있습니다.
  • 전력 공급: 로드 센터 및 회로 차단기는 단상 또는 3상 전력을 공급받을 수 있습니다.
  • 특징: 사용자는 사용 가능한 주 회로 차단기, 주 러그 및 발전기 패널을 참고하여 부하 센터를 선택해야 합니다.
  • 그라운드 바 옵션: 로드 센터에서 선택한 접지 막대는 공장에서 설치되는 반면 일부 접지 막대는 현장에서 설치해야 합니다.
  • 전기 등급: 사용자는 구매하기 전에 항상 부하 센터 및 회로 차단기의 정격 전류를 확인해야 합니다. 또한 부하 센터가 처리할 수 있는 극 공간과 최대 1극, 단상 회로 수에 유의해야 합니다.

작업자가 Square D 도구를 사용할 때 따라야 하는 안전 지침은 무엇입니까?

사용자/운영자는 장비에 대한 작업을 수행하기 전에 전원 공급 장치를 꺼야 합니다. 그들은 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용하고 모든 라인에서 적절한 정격 전압 감지 장치와 같은 안전한 전기 작업 관행을 따라야 합니다. 일부 Square D 장비 및 기구는 정기적인 청소 및 윤활이 필요할 수 있습니다.

Square D 장비는 어떤 표준/인증을 준수합니까?

Square D 장비는 National Electrical Code(NEC, USA) 표준을 준수하면서 UL 등재 또는 CSA 인증을 받을 수 있습니다. Square D 제품은 RoHS, REACh 표준을 준수하며 제조 중 유해 물질 사용을 최소화합니다. 선택된 Square D 장비는 실내 및 실외 애플리케이션에 사용하도록 등급이 지정된 IP 및 NEMA입니다.