SQUARE D 2NO / 2NC, 헤비 듀티 리미트 스위치
필터
AC 접점 등급 : 10V에서 600A , 암페어: 10 , 본체 깊이: 1.14 " , 신체 높이: 2.5 " , 바디 스타일: 세밀화 , 본체 폭: 0.83 " , 부트 밀봉형 액추에이터: 아니 , DC 접점 정격: 10V에서 600A , 전기적 연결: 나사 터미널 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 인레트 유형: NPT , 리미트 스위치 스타일: 헤비 듀티 리미트 스위치 , 장착 유형: 표면 , 롤러 직경: 0.63 " , 롤러 재질: 강철 , 줄기 스레드: 줄기 없음 , 전압 정격: 600AC / DC , 배선 입력: 1/2 "-14 NPT 도관
스타일 | 모델 | 높이 | 작동시키는 것 | 액추에이터 길이 | IP 등급 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9007AW38 | 3.9 " | - | 0.5 " | 65 | 수평 | 1, 2, 4, 12, 13 | 3의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 912,135 | |
B | 9007AW18 | 3.9 " | - | - | 65 | CW / CCW | 1, 2, 4, 12, 13 | 2.75 인치-파운드 | -65도 ~ 185도 F | ₩ 837,077 | |
C | 9007C62B2 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / CCW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 649,897 | |
D | 9007C62C | 4.02 " | - | - | 67 | CW, 유지 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 618,975 | |
E | 9007C62D | 4.02 " | - | 0.95 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 619,762 | |
F | 9007C62F | 4.02 " | - | 1.08 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 665,735 | |
G | 9007C62J | 4.02 " | - | 4.25 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 3 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 680,452 | |
D | 9007C68T5 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / CCW, 중립, 낮은 차동 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 637,437 | |
H | 9007C62L | 4.02 " | - | 5.05 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 0.44 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 480,830 | |
I | 9007C62KC | 4.02 " | - | 4.12 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 3 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 632,152 | |
J | 9007C62ED | 4.02 " | - | 1.01 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 3의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 622,895 | |
K | 9007C62H | 4.02 " | - | 3.12 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 7의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 678,370 | |
D | 9007C62N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW, 낮은 토크 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 623,525 | |
L | 9007C62GD | 4.02 " | - | 1.16 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 673,890 | |
J | 9007C62E | 4.02 " | - | 0.48 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 3의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 612,115 | |
M | 9007C62K | 4.02 " | - | 12.06 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 3 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 626,325 | |
D | 9007C62B | 4.02 " | - | - | 67 | CW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 532,560 | |
D | 9007C66B2 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / CCW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 624,015 | |
D | 9007C66N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW, 낮은 토크 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 789,915 | |
L | 9007C62G | 4.02 " | - | 0.61 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 661,115 | |
D | 9007C62A2 | 4.02 " | - | - | 67 | CW / CCW, 낮은 차동 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 617,960 | |
D | 9007C68T10 | 4.02 " | 레버 없음, 회전식, 회전식 | - | IP 67 | CCW, CW, 중립 | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P | 4 인치-파운드 | -20° ~ 185°F | ₩ 637,700 | |
N | 9007CR61D | 6.1 " | - | 0.95 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,052,765 | |
O | 9007CR61H | 6.1 " | - | 3.12 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 7의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | - | RFQ
|
P | 9007CR61KC | 6.1 " | - | 4.12 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 3 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,040,392 | |
Q | 9007CR61K | 6.1 " | - | 12.06 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 3 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,309,612 | |
R | 9007CR61ED | 6.1 " | - | 1.01 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 3의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,040,235 | |
S | 9007CR61E | 6.1 " | - | 0.48 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 3의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,021,877 | |
T | 9007CR61G | 6.1 " | - | 0.61 " | 67 | 수평 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,065,925 | |
U | 9007CR61F | 6.1 " | - | 1.08 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,136,030 | |
D | 9007CR61C | 6.1 " | - | 0.71 " | 67 | CW, 유지 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 3 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 1,065,575 | |
V | 9007CR61L | 6.1 " | - | 5.05 " | 67 | 모든 방향 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 0.44 인치-파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 919,047 | |
W | 9007CR61R | 6.1 " | - | 1.91 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 7의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,064,630 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 리놀륨 및 비닐 바닥재 도구
- 열 에너지 회수 통풍기
- 전도성 빈
- 액체 샘플링 장치
- 제품식별표
- 윤활유
- 호이스트 및 트롤리
- 전선 및 케이블
- 연못 액세서리
- MONARCH 유압 동력 장치
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1-1/4인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- EATON LS-Titan 키 인터록 안전 스위치
- KIMBLE CHASE 교체용부품
- GRAINGER 랙 브래킷
- GRAINGER 문이 있는 끝벽
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 니트릴
- ENERPAC VA 시리즈 토크 렌치 밸브
- BALDOR / DODGE IK 테이퍼 잠금 부싱
- BOSTON GEAR 24개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어