그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 10 |
본체 재질 | 아연 |
연락처 양식 | 2NO / 2NC |
깊이 | 1.79 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.02 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 |
운영력 | 4 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 185도 F |
여행 & 티켓 | 90 학위 |
UPC | 785901509158 |
정격 전압 | 600AC / DC |
폭 | 1.55 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 작동시키는 것 | 액추에이터 길이 | IP 등급 | 운동 | NEMA 평가 | 운영력 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AW18 | 3.9 " | - | - | 65 | CW / CCW | 1, 2, 4, 12, 13 | 2.75 인치-파운드 | -65도 ~ 185도 F | ₩ 837,077 | ||
9007AW38 | 3.9 " | - | 0.5 " | 65 | 수평 | 1, 2, 4, 12, 13 | 3의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 912,135 | ||
9007C62B | 4.02 " | - | - | 67 | CW | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 4 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 532,560 | ||
9007CR61C | 6.1 " | - | 0.71 " | 67 | CW, 유지 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 3 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 1,065,575 | ||
9007C62N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW, 낮은 토크 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 623,525 | ||
9007C66N2 | 4.02 " | - | 0.71 " | 67 | CW / CCW, 낮은 토크 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 | 1.56 인치-파운드 | -20도 ~ 185도 F | ₩ 789,915 | ||
9007CR61F | 6.1 " | - | 1.08 " | 67 | 수직선 | 1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13 | 4의 파운드 | 화씨 0도 ~ 185도 | ₩ 1,136,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.