에어 핸들러 99.99% 효율성 극세사 HEPA 에어 필터
에어 핸들러 극세사 HEPA 에어필터는 99.97미크론 정도로 작은 입자 크기로 공기에서 상당한 양의 입자를 99.99%~0.30% 제거하도록 설계되었습니다. 이 HEPA 에어필터는 병원, 수술실, 환자 격리실 및 제약 공정에서 사용됩니다....엄격한 공기 청정 기준이 요구되는 시설. 그들은 현재 HEPA 필터 표준을 준수하여 테스트, 인증 및 라벨링을 포함하는 제조 공정을 거칩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 공기 흐름 | 최종 권장 저항 | 초기 저항 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EJY3 | 140도 F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 인치 WC | HEPA 패널 | ₩ 1,006,390 | |
B | 2EJY1 | 140도 F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 인치 WC | HEPA 덕트 터미널 모듈 | ₩ 1,727,337 | |
A | 2EJY4 | 140도 F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.68 인치 WC | ULPA 패널 | ₩ 1,107,032 | |
A | 2EJY2 | 140도 F | - | - | - | CFM 800 | - | 0.56 인치 WC | HEPA 덕트 터미널 모듈 | ₩ 1,727,337 | |
A | 19RR61 | 250도 F | 2.5 " | 24 " | 24 " | 오후 350시 | 1.04 인치 WC | 0.52 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 983,290 | |
A | 19RR59 | 250도 F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 오후 75시 | 1.04 인치 WC | 0.52 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 772,397 | |
A | 19RR65 | 250도 F | 4.5 " | 24 " | 48 " | 오후 725시 | 0.86 인치 WC | 0.43 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,782,060 | |
A | 19RR64 | 250도 F | 4.5 " | 24 " | 24 " | 오후 350시 | 0.86 인치 WC | 0.43 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,205,732 | |
A | 19RR60 | 250도 F | 2.5 " | 24 " | 12 " | 오후 165시 | 1.04 인치 WC | 0.52 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 837,987 | |
B | 19RR66 | 250도 F | 2" | 24 " | 24 " | 오후 285시 | 1.04 인치 WC | 0.52 인치 WC | HEPA 덕트 터미널 모듈 | ₩ 1,456,227 | |
A | 19RR62 | 250도 F | 2.5 " | 24 " | 48 " | 오후 725시 | 1.04 인치 WC | 0.52 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,265,092 | |
C | 2GHJ8 | 250도 F | - | - | - | CFM 1200 | 2.40 인치 WC | 1 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,085,525 | |
D | 2GHH1 | 250도 F | - | - | - | CFM 2400 | 2.40 인치 WC | 1 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,800,505 | |
A | 19RR63 | 250도 F | 4.5 " | 24 " | 12 " | 오후 165시 | 0.86 인치 WC | 0.43 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 954,975 |
작동 메커니즘
- 에어 핸들러 극세사 HEPA 에어 필터는 입자를 포착하기 위해 확산, 차단 및 충돌의 세 가지 주요 메커니즘을 사용합니다.
- 크기가 0.1 미크론보다 작은 가스 분자는 서로 충돌하여 HEPA 필터를 통과하는 데 지연을 일으켜 이러한 작은 입자에 대한 다음 포획 메커니즘의 가능성을 높입니다.
- 공기 입자는 기류를 따라 이동하면서 HEPA 필터의 무작위로 배열된 섬유와 접촉하게 됩니다. 조밀한 배열로 인해 이러한 입자는 차단을 통해 섬유에 달라붙습니다.
- 필터의 틈을 통과할 수 없는 더 큰 공기 입자는 임팩션 메커니즘을 통해 HEPA 필터의 섬유에 직접 충돌하여 내장됩니다.
특징
- 보호 기능을 강화하고 서비스 수명을 연장하기 위해 아연도금강 구조를 사용합니다.
- 이 99.99% 효율의 극세사 HEPA 에어필터에는 네오프렌 개스킷이 있어 먼지와 물의 유입을 방지합니다.
- 그들은 봉쇄를 제거하고 먼지 보유 용량 및 유속을 증가시키기 위해 마이크로글라스 매체 재료를 제공합니다.
표준 및 승인
- UL
자주하는 질문
이 HEPA 필터를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
- HVAC 시스템을 꺼서 청소 과정 중에 공기 흐름과 손상 가능성을 방지하십시오.
- 브러시가 부착된 진공 청소기를 사용하여 필터 표면에서 먼지와 부스러기를 부드럽게 제거합니다. 손상을 방지하기 위해 과도한 압력을 가하지 마십시오.
- 제조업체에서 허용하는 경우 압축 공기를 사용하여 필터에 갇힌 입자를 불어내십시오. 보호 장비를 착용하고 필터 매체에 직접 닿지 않도록 하는 등 안전 예방 조치 및 지침을 준수하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 필터를 세척할 수 있는 경우 물로 헹구거나 순한 세제 용액을 사용하십시오. 다시 설치하기 전에 철저히 헹구고 필터가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
- 필터에 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 검사하십시오. 필터 매체에 찢어짐, 구멍 또는 기형이 있는지 확인하십시오. 손상된 필터는 즉시 교체하십시오.
에어 핸들러 극세사 HEPA 에어필터는 알레르기나 호흡기 질환이 있는 사람에게 적합합니까?
예, 에어 핸들러 HEPA 필터는 증상을 유발할 수 있는 알레르겐 및 공기 중 입자를 효과적으로 포착할 수 있으므로 알레르기 또는 호흡기 질환이 있는 개인에게 유익합니다. 맞춤형 조언을 위해 의료 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
Air Handler 99.99% 효율 극세사 HEPA 에어필터의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
이 HEPA 에어필터의 작동 온도 범위는 화씨 140~250도입니다.
이러한 HEPA 에어필터를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 99.99%의 높은 여과 효율을 가진 필터를 선택하여 공기 중의 입자와 오염 물질을 효과적으로 제거하십시오.
- 필터가 HVAC 시스템의 에어 핸들러에 맞는 크기인지 확인하여 적절한 적합성과 기능을 보장하십시오.
- 필터의 공기 흐름 용량 또는 압력 강하를 고려하여 HVAC 시스템의 요구 사항에 맞춰 시스템에 부담을 주지 않도록 하십시오.
- 극세사 HEPA 필터가 캡처하려는 입자의 환경 및 유형/크기에 따라 특정 요구 사항을 충족하는지 평가하십시오.
- 필터의 예상 수명을 평가하고 유지 관리 기본 설정 및 예산에 따라 선택하십시오.
- 제조업체 사양을 확인하여 HEPA 필터가 HVAC 시스템의 공조 장치와 호환되는지 확인하십시오.
- 품질과 성능을 보장하기 위해 현재 HEPA 필터 표준에 따라 테스트, 인증 및 레이블이 지정된 필터를 찾으십시오.
- 유지 관리 능력에 따라 세척 가능한지 또는 일회용인지를 포함하여 필터의 청소 및 유지 관리 요구 사항을 고려하십시오.
- 여과 효율성 및 수명과 관련하여 필터 비용을 평가하여 경제성과 원하는 여과 수준 사이의 균형을 찾으십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레인 후드
- 핸드 래칫
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 수위 테스터
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 손전등
- 가스히터 관련
- 가방 및 가방 액세서리
- 윤활유
- 나사산 및 개스킷 실란트
- BW TECHNOLOGIES 단일 가스 감지기
- WIHA TOOLS 절연 케이블 커터
- AMERICAN TORCH TIP 유니온 너트
- THOMAS & BETTS 110 여성 단로
- EATON 마운팅 채널
- BALDOR / DODGE 어댑터 베어링
- ENERPAC LGHMS 유압 마스터 풀러 세트
- SMC VALVES Cra 시리즈 로터리 액츄에이터
- TSUBAKI 테이퍼 잠금 시리즈, 스프라켓, 1 1/2인치 피치