AIR HANDLER 19RR61 Hepa 공기 정화 장치 24 인치 길이 x 24 인치 폭 X2-1 / 2 인치 깊이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 극세사 HEPA 에어 필터 |
실제 깊이 | 2.5 " |
실제 높이 | 24 " |
실제 너비 | 24 " |
공기 흐름 | 오후 350시 |
DOP 효율성 | 99.99% |
최종 권장 저항 | 1.04 인치 WC |
초기 저항 | 0.52 인치 WC |
최대 온도 | 250도 F |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8421398030 |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 실제 깊이 | 실제 높이 | 실제 너비 | 공기 흐름 | 최종 권장 저항 | 초기 저항 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EJY1 | 140도 F | 10 " | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 인치 WC | HEPA 덕트 터미널 모듈 | ₩ 1,738,992 | ||
2EJY2 | 140도 F | - | - | - | CFM 800 | - | 0.56 인치 WC | HEPA 덕트 터미널 모듈 | ₩ 1,738,992 | ||
2EJY3 | 140도 F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.56 인치 WC | HEPA 패널 | ₩ 1,031,100 | ||
2EJY4 | 140도 F | 3" | 23.5 " | 47.5 " | CFM 800 | - | 0.68 인치 WC | ULPA 패널 | ₩ 1,134,210 | ||
2GHH1 | 250도 F | - | - | - | CFM 2400 | 2.40 인치 WC | 1 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,809,412 | ||
2GHJ8 | 250도 F | - | - | - | CFM 1200 | 2.40 인치 WC | 1 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 1,085,525 | ||
19RR59 | 250도 F | 2.5 " | 12 " | 12 " | 오후 75시 | 1.04 인치 WC | 0.52 인치 WC | 극세사 HEPA 에어 필터 | ₩ 791,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.