AIR HANDLER

우리는 할 수있다 출처 어떤 Air Handler 부품 번호
우리에게 보내기 그림 교체해야하는 부품의
조회를 요청하다

HVAC 및 냉동

공기 필터

  • 공기 청정기 필터

    Honeywell, Trion 및 Aprilaire 공기 청정기와 함께 사용하여 박테리아, 곰팡이, 꽃가루, 연기 및 먼지를 제거하도록 설계된 MERV 등급 교체 필터입니다. 미디어 면적을 50 % 늘릴 수있는 대용량 주름 디자인을 특징으로합니다.

  • 에어 필터 개스킷

    공기 누출을 방지하기 위해 공기 청정기와 함께 사용하기에 적합한 50 피트 및 75 피트 길이의 폐쇄 셀 개스킷. 화씨 220 도의 최대 온도를 견딜 수 있음

  • 탄소 필터

    상업용 건물, 데이터 센터 또는 병원의 기류에서 발생하는 불쾌한 냄새 나 연기를 흡수하기 위해 활성탄으로 구성된 패널 공기 필터입니다. 0.25 ~ 0.6 인치 WC 범위의 초기 저항 기능

  • 큐브 필터

    UL Class 900 등재 필터는 MERV 5-8 등급의 곰팡이, 포자, 먼지 진드기, 고양이 및 개 비듬, 푸딩 혼합물 및 헤어 스프레이를 필터링하도록 설계되었습니다. 최대 화씨 150도에서 작동 할 수있는 아연 도금 강철 프레임과 합성 매체가 특징입니다.

  • 정전기 공기 필터

    매우 미세한 입자 (3-10 마이크론)를 제거 할 수있는 세척 ​​가능한 퍼니스 필터; 구조를 견고하게 유지하기 위해 알루미늄 격자로 덮인 폴리 우레탄, 폴리 프로필렌 및 ​​폴리 에스테르 메쉬 레이어의 융합이 특징입니다.

  • 확장 표면 필터

    MERV 0.95-8 등급 레지오넬라, 가습기 먼지, 자동 방출 입자 및 분무기 방울을 효율적으로 (최대 14) 제거하는 데 사용되는 경질 / 접이식 필터입니다. 최대 625fpm의 공기 흐름을 제공하고 13 ~ 105 평방 피트 범위의 크기로 제공되는 극세사 / 합성 매체가 특징입니다.

  • 팬 슈라우드 필터

    최대 온도가 화씨 18 도인 환경에서 36-180 인치 공기 순환기와 함께 사용하기에 이상적인 폴리 에스테르 팬-샤라 우드 필터. 쉬운 설치를위한 후크 및 루프 폐쇄 시설이 장착되어 있습니다.

  • 필터 미디어 패드

    300 %의 높은 여과 효율로 최대 60fpm의 공기 속도를 전달할 수있는 유리 섬유 / 폴리 에스터 필터 패드. 10-48 인치 폭 변형으로 제공

  • 필터 미디어 롤

    MERV 등급 필터 롤은 최대 0.17 인치 WC의 초기 저항으로 직물 보호기, 시멘트 먼지 및 먼지 제거 보조제를 제거하는 폼 / 폴리 에스터 구조를 특징으로합니다. 일부 모델에는보다 미세한 여과 작업을 위해 점착제 첨가제가 장착되어 있습니다.

공기 처리

  • 공기 청소기

    2000의 최대 여과 효율로 최대 0.65cfm의 공기 흐름을 전달할 수있는 공기 청정기와 함께 사용하기위한 하우징 포함

페인트 장비 및 소모품

배관 제품

파이프 및 튜브

Air HandlerGrainger 브랜드 인는 의료, 식품 가공 및 통신 산업에 사용되는 HVAC 장치 용 필터의 선두 제조업체입니다. 제품 카탈로그에는 주름 형 공기 필터, 링크 필터, 포켓 공기 필터, 확장 표면 필터, 탄소 필터, 패널 필터 및 공기 청정기가 포함됩니다. 이 브랜드의 공기 청정기는 공기를 건강하고 냄새없이 유지하도록 설계되었으며 2000cfm 공기 흐름을 생성 할 수 있습니다. 이 클리너의 필터 등급은 0.3 미크론이고 최대 여과 효율은 0.65입니다. 팬 슈라우드 필터 기준 Air Handler 폴리 에스테르 구조를 특징으로하며 먼지 진드기, 샌딩 먼지, 스프레이 페인트, 섬유 섬유 및 카펫 섬유를 걸러 내도록 설계되었습니다. 간편한 설치를위한 후크 앤 루프 폐쇄 시설이 장착되어 있으며 18 ~ 36 인치 공기 순환기와 함께 사용하기에 이상적입니다. 다양한 치수, 필터 효율 (25 %-95 %) 및 합성 소재로 제공되는 다양한 공기 필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 브랜드의 공인 유통 업체입니다.