SQUARE D IEC 보조 보호기 사각 D D 곡선 20극 IEC 보조 보호기는 전류 부하가 장치 정격의 35~1077배를 초과하면 순간적으로 트립됩니다. 이 차단기는 표준 XNUMXmm DIN 레일에 편안하게 장착되며 과전류 및 단락으로 인한 손상을 방지하기 위해 UL XNUMX에 등재되었습니다.
사각 D D 곡선 20극 IEC 보조 보호기는 전류 부하가 장치 정격의 35~1077배를 초과하면 순간적으로 트립됩니다. 이 차단기는 표준 XNUMXmm DIN 레일에 편안하게 장착되며 과전류 및 단락으로 인한 손상을 방지하기 위해 UL XNUMX에 등재되었습니다.
IEC 보조 보호기 : C 곡선
Square D IEC 보조 보호기는 민감한 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션에 이상적입니다. 이 제품은 열자기 트립을 통해 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하고 DIN 레일 장착을 통해 22~2AWG 크기 범위의 알루미늄/구리선을 수용할 수 있습니다. 또한 원활한 설치를 보장하는 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 CSA 인증 및 UL 등록 IEC 보조 보호기는 다음에서 1, 2 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Square D IEC 보조 보호기는 민감한 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션에 이상적입니다. 이 제품은 열자기 트립을 통해 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하고 DIN 레일 장착을 통해 22~2AWG 크기 범위의 알루미늄/구리선을 수용할 수 있습니다. 또한 원활한 설치를 보장하는 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 CSA 인증 및 UL 등록 IEC 보조 보호기는 다음에서 1, 2 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 컨베이어
- 압력/온도제어밸브
- 엔진
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 코르크
- 트럭 랙
- 인덱서 블 보링 밀링 및 터닝 키트
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 임시 스트레이너
- 공기 흐름 캡처 후드
- DAYTON B형 전동 V 벨트
- DAYTON 컨버터블 제트 펌프
- BRANSON 모델 102 변환기
- ALLEGRO SAFETY 교체용 사이드윙, 폴리우레탄 폼
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철사 판지 분배자
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴, 축소 생크, 1424S 시리즈
- VESTIL CS 시리즈 주차 블록
- GRAINGER 위생티
- TRUE RESIDENTIAL 접시