SQUARE D IEC 보조 보호기 : C 곡선
스타일 | 모델 | A | DC 전압 등급 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGN61504 | 4 | 250 VDC | 15 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 40,197 | |
A | MGN61505 | 5 | 250 VDC | 14 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 358,207 | |
B | MGN61525 | 5 | 500 VDC | 14 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 687,855 | |
A | MGN61509 | 13 | 250 VDC | 10 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 274,400 | |
B | MGN61530 | 15 | 500 VDC | 14 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 665,875 | |
A | MGN61510 | 15 | 250 VDC | 14 AWG | 1 | 0.71 " | ₩ 337,925 | |
B | MGN61534 | 30 | 500 VDC | 10 AWG | 2 | 1.42 " | ₩ 687,855 |
IEC 보조 보호기 : C 곡선
Square D IEC 보조 보호기는 민감한 전기 회로에 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하며 배전반, 패널보드, 모터 제어 센터 및 버스웨이 애플리케이션에 이상적입니다. 이 제품은 열자기 트립을 통해 장시간 및 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하고 DIN 레일 장착을 통해 22~2AWG 크기 범위의 알루미늄/구리선을 수용할 수 있습니다. 또한 원활한 설치를 보장하는 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 CSA 인증 및 UL 등록 IEC 보조 보호기는 다음에서 1, 2 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 식품 라벨
- 전기 적외선 히터
- 파이프 실란트 테이프
- 스테인레스 스틸 호일 롤
- 클램프
- 에어필터
- 압력/온도제어밸브
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 소음 제어
- MERIT 고급 아버 마운트 샌딩 디스크
- KLEIN TOOLS 커넥팅 바
- SOLBERG 여과지
- SANDPIPER Fluid End 수리 키트, Buna
- MICRO 100 퀵 체인지 블랭크, 반원형
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, 스레드 엔드, Buna
- GROTE 조명 키트
- SPEAKMAN 하드웨어
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5944 시리즈
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 플랜지 브래킷, 볼 베어링