전기 적외선 히터
HEAT 시리즈 적외선 히터
스타일 | 모델 | 히터 전력 등급 | 라이트 패널 길이 | 라이트 패널 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 열 -4P-230-1 | ₩6,830,549 | RFQ | |||
B | 열 -3P-230-1 | ₩6,032,701 | RFQ | |||
C | 열 -6P-230-1 | ₩8,153,574 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 00-351354-00001 | ₩433,075 | RFQ |
A | 00-430825 | ₩329,000 | RFQ |
A | 00-430900-01 | ₩269,920 | RFQ |
PIHP 시리즈 휴대용 적외선 열 패널
VFSP 시리즈 휴대용 전기 적외선 히터
스타일 | 모델 | 깊이 | 히터 전력 등급 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFSP-4348-3 | ₩3,602,174 | RFQ | ||||
B | VFSP-4324-3 | ₩3,602,174 | RFQ | ||||
C | VFSP-9524-3 | ₩4,986,341 | RFQ | ||||
D | VFSP-9548-3 | ₩4,986,341 | RFQ |
전기 적외선 패널 히터
전기 적외선 히터
스타일 | 모델 | 항목 | 하우징 마감 | A | BtuH 출력 | 주택 자재 | 실내 / 실외 | 길이 | 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 223-30-THA-277V | ₩2,490,180 | |||||||||
B | 222-30-THSS-240V | - | RFQ | ||||||||
C | 342-60-THA-480V | ₩2,087,277 | |||||||||
D | 342-90-THSS-480V | - | RFQ | ||||||||
E | 462-90-TH-480V | - | RFQ | ||||||||
F | 343-30-THSS-480V | - | RFQ | ||||||||
F | 343-90-THSS-240V | - | RFQ | ||||||||
G | FSA-9548-3 | ₩3,711,679 | |||||||||
H | OCH-57-208V-SSE | ₩716,800 | |||||||||
B | 222-30-THSS-277V | - | RFQ | ||||||||
I | P-60-342-TH | ₩1,849,102 | |||||||||
B | 222-60-THSS-208V | - | RFQ | ||||||||
B | 222-60-THSS-240V | - | RFQ | ||||||||
B | 222-60-THSS-277V | - | RFQ | ||||||||
A | 223-30-THA-240V | ₩2,490,180 | |||||||||
B | 222-90-TH-277V | - | RFQ | ||||||||
J | OCH2-66-240V-SS | ₩1,344,717 | RFQ | ||||||||
K | F-90-222-THSS | ₩1,671,600 | |||||||||
L | 222-90-THSS-480V | - | RFQ | ||||||||
M | P-90-223-THSS | ₩2,518,075 | |||||||||
M | H-90-223-THSS | ₩2,518,075 | |||||||||
B | 222-90-TH-208V | - | RFQ | ||||||||
B | 462-30-THSS-480V | - | RFQ | ||||||||
B | 462-60-THSS-480V | - | RFQ | ||||||||
N | 463-30-THSS-480V | - | RFQ |
석영 적외선 스팟 히터
석영 튜브가 있는 Vestil 적외선 히터는 작업 공간의 열 분산을 위해 열 복사를 허용합니다. 이 장치에는 구조적 지지를 위해 히터를 천장에 장착하고 부착하기 위한 끝단 캡과 함께 빛 방출을 증가시키기 위한 금색 알루미늄 반사경이 포함되어 있습니다. 휴대용 모델은 2인치에서 6인치까지 높이 조절이 가능하며 실내 환경에서 6.171개의 바퀴 덕분에 한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있습니다. 모든 장치는 OSHA 표준을 충족하며 44.5, 54.5 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
석영 튜브가 있는 Vestil 적외선 히터는 작업 공간의 열 분산을 위해 열 복사를 허용합니다. 이 장치에는 구조적 지지를 위해 히터를 천장에 장착하고 부착하기 위한 끝단 캡과 함께 빛 방출을 증가시키기 위한 금색 알루미늄 반사경이 포함되어 있습니다. 휴대용 모델은 2인치에서 6인치까지 높이 조절이 가능하며 실내 환경에서 6.171개의 바퀴 덕분에 한 장소에서 다른 장소로 쉽게 이동할 수 있습니다. 모든 장치는 OSHA 표준을 충족하며 44.5, 54.5 및 XNUMX인치 길이 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
히터, 120V
휴대용 적외선 히터, 2000W
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
히트 -S1 | AG7UDE | ₩ 5,944,629 |
히터 튜브, 석영, 240V, 1800V, 5.25 x 37.13 4.13 인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-825332 | AP4NLG | ₩ 329,280 | 자세히 |
전기 적외선 히터, 1500W, 표면, 매달아 설치 유형, 120VAC, 단상
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
살파15120G | CH6TDG | ₩ 970,917 | 자세히 |
히터 녹색, 240V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
770428 | AU6KTR | ₩ 566,440 | 자세히 |
히터 어셈블리, 7.45인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-881044-00001 | AP4VQX | ₩ 2,610,440 | 자세히 |
히터 튜브, 석영, 208V, 5.8 x 25.65 x 4.15인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-825536 | AP4NLN | ₩ 289,475 | 자세히 |
석영 히터, 240V, 1050V, 5.2 x 24.25 x 1.65인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-825301 | AP4NKW | ₩ 468,944 | 자세히 |
히터, 5KW
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-817214-00004 | AP4MZW | ₩ 951,468 | 자세히 |
히터 블루, 380V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
770429 | AU6KTT | ₩ 643,440 | 자세히 |
히터, 380V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
770038 | AU6KQK | ₩ 407,120 | 자세히 |
히터 유닛
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
351350-2 | AT3FPY | ₩ 732,508 | 자세히 |
전기 적외선 히터
전기 적외선 히터는 항공기 격납고 및 주차장과 같은 넓은 지역의 공간 히터로 사용됩니다. Raptor Supplies Fostoria와 같은 브랜드의 다양한 적외선 복사 히터를 제공합니다. 그레인저, Vestil 및 템코. 이 전기 적외선 히터는 전자기 복사를 통해 열을 전달합니다. 포스 토리아 전기 적외선 히터는 병원 및 호텔 입구 지역, 버스 정류소, 레스토랑 및 공항 터미널의 현장 난방을 위해 설계되었습니다. 이 히터는 304 SS / SS / 아연도 금강 / 스틸 / 알루미늄 하우징을 사용하여 부식 및 자외선으로부터의 저항을 보장합니다. 최대 열용량이 37361 BtuH 인이 히터는 최대 10950 와트의 전력을 공급할 수 있습니다. 전기 적외선 히터 Vestil 지속적으로 변화하는 작업 환경을 견디는 견고한 강철 구조가 특징입니다. 이 히터에는 가열 할 표면의 방향으로 히터를 조정하기위한 조정 가능한 히터 암이 있습니다. 또한 작업 공간에서 장치를 이동하기위한 폴리 온 폴리 캐스터가 장착되어 있습니다. 1, 2, 3, 4 및 7 램프 변형의 다양한 전기 적외선 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 차량 정비도구
- 비옷
- 청력 보호
- 특성 테스터 (비전기적)
- 전등 안정기
- 소켓 렌치 액세서리
- 압력 및 진공 스위치
- Deadlatch 하드웨어
- 루페
- 널링 도구
- GENERAL ELECTRIC SGLB 시리즈 회로 차단기
- LOVIBOND 암모니아 시아 누 레이트 폴리 프로필렌 100 Ct
- KLEIN TOOLS 절연 너트 드라이버 중공 육각
- SIEMENS BQ 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- VULCAN HART 다리, 크롬
- PETERSEN PRODUCTS 130-2 시리즈 파이프 플러그
- KERN AND SOHN YKO 시리즈 인터페이스 케이블
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 헤비 듀티 샤프트 칼라
- SCHNEIDER ELECTRIC 마그네틱 모터 스타터
- VULCAN HART 케이블