그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 보조 보호기 |
AC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
A | 4 |
곡선 유형 | C |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 2.76 " |
길이 | 3.19 " |
맥스. AIR 등급 | 5kA |
맥스. 와이어 크기 | 2 AWG |
최소 와이어 크기 | 15 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 1 |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 0.71 " |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 15.72 |
선박 길이 (cm) | 14.91 |
선박 폭 (cm) | 9.42 |
HS 코드 | 8536200040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.